Traitement antibactérien
Non
Adapté à un montage au plafond
Non
avec détection du champ arrière
Non
puissance max. de commutation LED
200 W
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
hauteur de montage optimale
1.1 m
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
angle de détection horizontal
0...160 °
Finition de la surface
mat
Classe de protection (IP)
IP20
Tension nominale
230...230 V
Avec câble de raccordement
Non
Numéro RAL (équivalent)
9005
luminosité de déclenchement
5...500 lx
puissance de coupure max.
2200 W
largeur de portée max.
8 m
Portée maxi de détection à H=2,5
8 m
Qualité du matériau
thermoplastique
adapté pour une transmission sans fil
Non
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
Oui
Profondeur d'encastrement
29 mm
déclenchement retardé
1800 s
Traitement de surface
non traité
Type de connexion
borne à vis
Modèle type
détecteur de présence