Traitement antibactérien
Non
Adapté à un montage au plafond
Non
avec capteur acoustique
Non
avec détection du champ arrière
Oui
puissance max. de commutation LED
400 W
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
courant de démarrage min.
0.1 A
hauteur de montage optimale
2.2 m
luminosité de déclenchement ajustable
Oui
durée de marche max.
30 min
durée de marche min.
10 s
angle de détection horizontal
180...180 °
Finition de la surface
mat
Classe de protection (IP)
IP55
Tension nominale
220...230 V
Avec câble de raccordement
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité
Oui
Numéro RAL (équivalent)
9010
commande auxiliaire possible
Non
régulation de la lumière
Non
commandable à distance
Non
champ de détection de diamètre au sol
14 m
adapté à une charge C
Oui
luminosité de déclenchement
5...500 lx
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Non
sensibilité ajustable
Non
puissance de coupure max.
2300 W
largeur de portée max.
7 m
Portée maxi de détection à H=2,5
14 m
Qualité du matériau
thermoplastique
adapté pour une transmission sans fil
Non
commutateur de pontage
Non
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
Non
déclenchement retardé
1800 s
protection au ras du mur
Oui
Traitement de surface
non traité
Type de connexion
borne à vis
Modèle type
détecteur de mouvement