Couvercle obturateur IP44 Batibox D=75mm pour applique

Main media

Caractéristiques principales

  • Diamètre raccord 75 mm
  • forme rond
ICON

Couvercle obturateur IP44 Batibox D=75mm pour applique à monter sur boîte luminaire pour applique murale - à positionner en attente de pose d'un luminaire dans locaux humides - conforme à la norme NF 15-100

 
 

Détails du produit

Boîtes d'encastrement DCL pour cloisons sèches - Se monte sur boîtes pour appliques murales réf. 0 893 04/05 et réf. 0 892 04- Fixation par vissage sur socle DCL
Couvercle IP 44 pour applique - Couvercle obturateur IP 44- Conforme à la norme NF 15-100- A positionner en attente de pose d'un luminaire dans locaux humides (vol II, salle de bain)- Ø75 mm- Se monte sur boîtes pour appliques murales réf. 0 893 04/05 et réf. 0 892 04- Fixation par vissage sur socle DCL
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Batibox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Couvercle pour boîte d'encastrement

avec sortie de câble

Non

pour diamètre de boîte/boîtier

54...54 mm

avec vis

Oui

sans halogène

Oui

Modèle type

autre

Couleur

blanc

type de fixation

couvercle à vis

Matériau

plastique

plombable

Non

Diamètre raccord

75 mm

forme

rond

Profondeur

6 mm

Info produit

Gamme

Batibox

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.