Avec soupape de non-retour
Oui
adapté aux chauffages
Oui
convient pour servomoteur
Oui
matériau tuyauterie appareil
cuivre
matériau accessoires
acier
raccordement primaire
autre
avec étrier de fixation murale
Oui
taille de fil secondaire
1 1/4 pouces (32)
Pression de travail max.
10 bar
matériau de la surface
plastique
pompe de circulation intégrée
Oui
convient pour l'éthanol
Non
thermomètre de zone d'affichage
0...120 °C
clapet anti-retour de pression d'ouverture
0.02 bar
pompe à haut rendement (conforme aux normes EC 547/2012 et EC 641/2009)
Oui
diamètre primaire nominal
1 1/4 pouces (32)
température du milieu
5...95 °C
Type de réglage de la température
électrique
Modèle type
circuit de chauffage mixte