kit de déplacement exigé
Oui
diamètre nominal combustible
3/4 pouce (20)
diamètre nominal retour
3/4 pouce (20)
diamètre nominal alimentation
3/4 pouce (20)
performance nominale 50-30 °C
3.3 kW
finition ouverte et fermée
Oui
signal de contrôle OpenTherm
Oui
signal de contrôle 0-10 V
Oui
signal de contrôle haut/bas
Oui
signal de contrôle marche/arrêt
Oui
régulation du brûleur modulée
Oui
régulation du brûleur haut/bas
Oui
raccordement eau chaude sanitaire
filetage mâle, collet (UNF)
raccordement eau froide sanitaire
filetage mâle, collet (UNF)
raccordement carburant
filetage mâle, collet (UNF)
clapet de surpression intégré
Oui
puissance utile nominale 80-60 °C
22 kW
vase d'expansion intégré
Oui
commutateur de pompe intégré
Oui
matériau, échangeur de chaleur
aluminium
perte de chaleur en veille (Pstby)
0.063 kW
consommation d'électricité supplémentaire en veille (Psb)
0.002 kW
efficience utile à chaleur nominale en opération à haute température (n4)
99.8 %
émission de chaleur utile à chaleur nom. en opération à haute température (P4)
22 kW
consommation d'électricité supplémentaire à pleine charge (Elmax)
0.035 kW
diamètre nominal eau chaude sanitaire
1/2 pouce (15)
Tension assignée (Ue)
230...230 V
raccordement retour
filetage mâle, collet (UNF)
Raccordement avance
filetage mâle, collet (UNF)