Étage de pression pour raccordement de flasque sortie
PN 10
Type raccordement côté sortie
stortz
Diamètre raccordement côté refoulement
65 mm
Diamètre raccordement côté refoulement
autre
Classe de qualité matériau hélice
fonte GGG50(GJS-500-7)
Température moyenne (permanente)
3...40 °C
Classe de qualité corps de pompe
fonte GG 25 (GJL-250)
dimension max. pièces fixes
45 mm
Classe d’isolation selon IEC
F
Matériau corps de pompe
fonte
Pression de travail max.
2.4 bar
mode de fonctionnement nominal
S1
Type de raccordement côté sortie
autre
Hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
126.408363 kPa
Débit volumétrique (BEP)
29.96 m³/h
Puissance électrique du moteur (P2)
2.2 kW
Puissance électrique du moteur (P1)
2.8 kW
qualité du matériau du boitier moteur
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau du boitier moteur
fonte
Matériau de la turbine/roue de pompe
fonte
Classe de protection (IP)
IP68
Tension assignée (Ue)
400...400 V
Raccordement électrique
cordon de raccordement avec prise
Température ambiante
-15...40 °C
Hauteur d’élévation max.
22.37 m
Volume refoulé max.
58.55 m³/h
profondeur d’immersion
12.5 m