Étage de pression pour raccordement de flasque sortie
PN 10
Type raccordement côté sortie
filetage femelle, pour gaz, conique (BSPT)
Diamètre raccordement côté refoulement
25 mm
Diamètre raccordement côté refoulement
1 pouces (25)
Classe de qualité matériau hélice
PVC-C
Température moyenne (permanente)
3...35 °C
Classe de qualité corps de pompe
acier inoxydable RVS 304 (1.4301)
Classe d’isolation selon IEC
F
Matériau corps de pompe
acier inoxydable
Pression de travail max.
5 bar
teneur en sable max.
50 g/m³
Hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
377.361816 kPa
Débit volumétrique (BEP)
1.048 m³/h
Puissance électrique du moteur (P2)
0.37 kW