Étage de pression pour raccordement de flasque sortie
PN 10
Raccord de l'étage de compression à bride côté entrée
PN 10
Type raccordement côté sortie
filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Classe de qualité raccord
autre
Diamètre raccordement côté refoulement
25 mm
Diamètre raccordement côté alimentation
25 mm
Diamètre raccordement côté refoulement
1 pouces (25)
Diamètre raccordement côté alimentation
1 pouces (25)
Raccord côté d’alimentation
filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Classe de qualité matériau hélice
PP-GF
Température moyenne (permanente)
0...40 °C
Classe de qualité corps de pompe
autre
Classe d’isolation selon IEC
F
Matériau corps de pompe
autre
Pression de travail max.
8 bar
Avec protection contre la marche à sec
Non
Classe d'efficacité du moteur
IE2
Type de raccordement côté sortie
ISO 7-1 / EN 10226-1
Raccordement standard côté entrée
ISO 7-1 / EN 10226-1
Hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
292.043526 kPa
Débit volumétrique (BEP)
2.998 m³/h
Puissance électrique du moteur (P2)
0.5 kW
Matériau de la turbine/roue de pompe
polypropylène (PP)
Classe de protection (IP)
autre
Longueur d’encastrement
645 mm
Matière du raccordement
autre
Tension assignée (Ue)
230...230 V
Température ambiante
-15...40 °C
Hauteur d’élévation max.
49.1 m
Volume refoulé max.
5.25 m³/h