Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Groupe Hygrocosy - VMC hygroréglable - jusqu'à 6 sanitaires (4 piquages TWIST&GO inclus) - raccord élec. rapide - fixation conduits TWIST&GO
Confort acoustiqueAvec de faibles niveaux sonores aux bouches et au caisson, la gamme Hygrocosy est silencieuse et peut être installée en combles.
Économies d'énergieEquipée d'un moteur AC, la gamme de VMC simple flux hygroréglable Hygrocosy permet de réaliser jusqu'à 150€ d'économie d'énergie par rapport à un système autoréglable simple flux standard.
Installation rapide, facile et sûreLa gamme Hygrocosy, spécialement adaptée à la rénovation, est dotée du système Twist & Go qui permet une fixation rapide et étanche des conduits. Le raccordement électrique se fait sans outils et les piquages et le rejet sont démontables. Sa fixation peut être suspendue en combles avec sa cordelette pré-montée ou murale (encoches prévues pour 2 vis).
Étanchéité renforcéeUn produit performant grâce à son étanchéité renforcée.
Hygrocosy
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
convient pour ventilation en fonction de la demande
Commande à distance possible
nombre de raccords d’aspiration
avec télécommande sans fil
Type de réglage de vitesse
débit d'air max à 100Pa
convient au contrôleur de zone
avec contrôleur de zone
convient pour un fonctionnement filaire
avec commande filaire
convient capteur de pression (supplémentaire)
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)
avec capteur d'humidité externe (HR)
avec capteur d'humidité interne (HR)
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)
avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2)
avec capteur de pression
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)
Gestion via application
Raccordement électrique
type de moteur
Matière
convient pour un détecteur de mouvement
Classe Energétique
signal de commande
Avec détecteur de mouvement
Profondeur
Hauteur
Largeur