Descriptif de la borne CÉZEMBRE Camping RADIER :
Dimensions extérieures : H910 x L232 x P187mm
1 porte en face avant, 1 compartiment
Fermeture de la porte par clé demi-lune
Fixation sur radier béton par l'intérieur de la borne
Indice de protection : IP44 – IK10
Coloris : gris (RAL7035)
Descriptif de l'équipement électrique :
1 bornier d'arrivée tétrapolaire en 50mm²
1 interrupteur de tête 4x63A
2 disjoncteurs différentiels Uni+Neutre 10A-30mA Courbe C
Trappe de réarmement pour disjoncteurs
2 prises 2P+T 16A de type CEE 17
1 bornier de terre
Balisage LED + protection disjoncteur 2A
Cezembre