ComPacT NSX - Déclencheur voltmétrique MN - 48Vcc pour NSX100-630

Main media

Cette bobine est un déclencheur voltmétrique d'ouverture à émission MN 48Vcc. A commande maintenue ou impulsion, elle est dédiée aux applications de contrôle des disjoncteurs de la gamme ComPacT NXS100-630 et NSX DC.

 
 

Détails du produit

Ce déclencheur à minimum de tension est un accessoire de disjoncteur homologué UL/CSA. Cet auxiliaire ouvre le disjoncteur lorsque la tension de commande chute à une valeur inférieure à 35% de sa tension nominale Un. Compact NSX, PowerPact Multistandard et EasyPact CVS peuvent être équipés d'un auxiliaire 1 MX ou 1 MN. Il s'agit d'un auxiliaire utilisé pour les applications d'ouverture d'urgence ou distante. Il est conforme à la norme CEI 60947-2.
Disjoncteurs de 16 à 630 A
Gamme complète de disjoncteurs "boîtier moulé" haute performance, existant en 3 tailles, assurant la protection, le sectionnement et la commande des circuits de distribution électrique dans les domaines tertiaires et industriels . Déclencheurs de type magnéto-thermique ou Micrologic avec mesure et communication. La protection différentielle est intégrée dans le volume du disjoncteur grâce aux Micrologic Vigi 4 ou 7E (avec mesure).
Gain de place et de temps grâce à a protection différentielle intégrée dans le même volume du disjoncteur.Mesure et communication intégréeFonction Power meter avec Micrologic 5 et 7 (mesure du courant de fuite différentiel) ou mesure simple avec PowerTag NSX.Aide à l'exploitation : alarmes associés aux mesures choisies , historiques, tableaux d'événements horodatés, indicateurs de maintenance.Affichage de tableau grâce aux afficheurs FDM.
Communication : module d'interface Modbus IFM, module d'interface Ethernet IFE, module d'application IOTechnologie experte : Le principe de coupure roto-active offre plus de performance de limitation et plus d'enduranceUne très haute capacité de coupure dans un volume réduitUne limitation exceptionnelle des courants de défaut pour une plus grande durée de vie de l'installationMaintenance préventive : Des indicateurs de maintenance indiquent le nombre de manoeuvres , l'usure des contacts et les taux de charges cumulés. La maintenance devient préventive et les pannes sont évités
La gamme NSX offre un niveau exceptionnel de sélectivité qui diminue l'impact des court-circuits et assure une selectivité optimale avec les disjoncteurs modulaires en aval

Compact nsx

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bobine à manque de tension

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

adapté à un disjoncteur

Oui

Type de tension commande

DC

adapté à un commutateur de protection de moteur

Oui

tension d'alimentation de courant nominal CC

48...48 V

finition du raccordement électrique

raccordement par borne à ressort

adapté à un commutateur

Oui

retardé

Non

adapté à un relais de surcharge

Non

Info produit

Gamme

Compact nsx

Code Douane

85363010

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.