Alimentation EUROPOLE LED'TRONIC 24 6W. Convertisseur électronique pour éclairage LED intensité ou tension constante. Tension d'entrée : 230VAC. Tension de sortie : 24VDC/3-22VDC. Courant de sortie : 0,3A/350mA. Classe de protection : II, IP20. Non dimmable. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1, nombre de sorties physiques : 1. Températures de fonctionnement :-20°C/+50°C. Verrouillage du capot faisant office de serre-câble.
La gamme d'alimentations LED'TRONIC permet d'alimenter tout produit en tension continue 12VDC, 24VDC ou 48VDC ou en courant constant de 250mA à 1000mA. Disponibles en version IP20 pour une utilisation intérieure ou IP66 à IP68 pour un usage extérieur, ces alimentations garantissent une fiabilité maximale. Une protection intégrée contre les surtensions, surcharges et courts-circuits assurent sécurité et durabilité. Les puissances disponibles vont de 6W à 500W.
Led'tronic