Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
Variation avec bouton-poussoir
Non
Variation Touch and Dim
Non
Variation Sine Wave Reduction
Non
Variation programmable
Non
Variation par coupure de début de phase
Non
Variation par coupure de fin de phase
Oui
Variation modulation de tension secteur
Non
Variation système propriétaire constructeur
Non
Variation par potentiomètre (intégré)
Non
Régulation constante du flux lumineux
Non
adapté à une tension continue (côté primaire)
Non
adapté à une tension constante
Oui
adapté à un courant constant
Non
courant de sortie
100...100 mA
Classe de protection (IP)
IP20
puissance de sortie
1...1 W
tension de sortie
12...12 V
Convient pour utilisation à l’extérieur
Non
boîtier
boîtier en plastique