Revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Oui
Tension nominale
220...240 V
Matériau de la verrine
plastique transparent
Répartition lumineuse
symétrique
Émission de lumière
direct
Convient pour l'éclairage d'urgence
Oui
Montage en ligne continue possible
Non
Type
LED non interchangeable
Appareil de commande échangeable
Oui
Angle de rayonnement ajustable
non
Température de couleur réglable
non
Valeur d'effet stroboscopique SVM
0.4
Adapté pour le montage suspendu
Non
Valeur de papillotement Pst LM
1
Avec détecteur crépusculaire
Non
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
5 %
Appareil
driver LED courant constant
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
80 %
Finition du paralume
sans
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
33
Avec détecteur de mouvement
Non
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
56
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Type de connexion
borne à vis
Compatible avec Apple HomeKit
Non
Section de conducteur
1.5 mm²
Commande via Bluetooth
Non
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
22
Élément de distribution de lumière
diffuseur
Variation avec bouton-poussoir
Non
Variation Touch and Dim
Non
Variation programmable
Non
Variation par coupure de début de phase
Non
Variation par coupure de fin de phase
Non
Variation modulation de tension secteur
Non
Variation système propriétaire constructeur
Non
Variation par potentiomètre (intégré)
Non
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-25...45 °C
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
Type de câblage
terminaison
Régulation constante du flux lumineux
Non
Avec grilles d'aération
Non
Couleur de la lumière
blanc
Puissance du système
30.5 W
Température de couleur
4000...4000 K
Courant nominal
119...146 mA
Angle de faisceau
faisceau diffus
Adapté à un montage en saillie
Oui
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
Adapté à un montage encastré
Non
Nombre de lampes/modules
4