Adapté à un montage au plafond
Oui
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
2450...2450 lm
Efficacité de luminaire
129...129 lm/W
Variation avec bouton-poussoir
Non
Variation programmable
Oui
Variation système propriétaire constructeur
Oui
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...25 °C
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
Puissance du système
19 W
Température de couleur
4000...4000 K
Adapté à un montage en saillie
Oui
Adapté à un montage encastré
Non
Nombre de lampes/modules
1
Tension nominale
220...240 V
Matériau de la verrine
plastique opalin
Montage en ligne continue possible
Non
Indice de protection (IP), face avant
IP55
Adapté pour le montage suspendu
Non
Avec détecteur crépusculaire
Oui
Appareil
driver LED courant constant
Avec détecteur de mouvement
Oui