Facteur de puissance (cos phi)
0.53
Dimmable via Bluetooth
Non
Classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015
F
Convient pour ballast magnétique
Non
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
Flux lumineux effectif selon IEC 62612
470 lm
Angle de rayonnement
150...150 °
Nombre de cycles min.
100000
Variation Touch and Dim
Non
Variation par coupure de début de phase
Non
Variation par coupure de fin de phase
Non
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
Flux lumineux
470...470 lm
Puissance de la lampe
4.9...4.9 W
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
5 kWh
Température de couleur
4000...4000 K
Courant nominal
42...42 mA
Finition verre/couvercle
dépoli
Couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
Classe de protection (IP)
IP20
Tension nominale
220...240 V
Commande à distance possible
Non
Forme de la lampe
en forme de poire
Efficacité lumineuse de la lampe
95 lm/W
Adapté à un ballast électronique
Non
Avec interrupteur crépusculaire
Non
Avec détecteur de mouvement
Non