Lave-linge hublot Pose-libre TimeCare 7.0 kg
• SOIN DU LINGE
• Capacité de lavage: 7 kg
• Vitesse d'essorage maxi commerciale (tr/min) 1200
• Classe énergétique lavage A
• Classe d'efficacité d'essorage B
• Tambour Inox 53 L
• Ecran LCD
• Hublot XXXL Blanc
• Certifications Woolmark® Blue
• Boîte à produits flexible DuoDose poudre/liquide
• Moteur Eco Inverter
• PROGRAMMES: Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, rapide 14 min., lavage tambour, hygiène, soie, laine, sport, outdoor, jeans
• Sécurité enfants
• Temps ajusté en 30' et alerte de surcharge
• Débitmètre
• Sécurité anti-débordement
• 4 pieds réglables
• Consommation d'énergie pour 100 cycles (kWh) 45
• Eau (L) 40
• Niveau sonore (dB) 74
• Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm) 847x596x547/576
• Dimensions emballées HxLxP (mm) 900x640x626
• Poids brut/net (kg) 70 / 68.5
• Puissance Totale (W) 1900
• Ampérage (A) 10
• Fréquence (Hz) / Tension (V) 50/230
• Longueur du câble (m) 1.8
• Tuyau d'eau / vidange (cm) 130/145
• Pays de fabrication Pologne
• PNC 914 917 728
• Code EAN 7333394059372
• Indice de réparabilité 8.3
* TimeManager® : Ajustez le temps de lavage en fonction de vos besoins
>> Assurez-vous que votre lessive s'adapte à votre emploi du temps. Grâce à la fonction TimeManager®, vous pouvez réduire la durée du cycle et votre linge sera prêt exactement quand vous le souhaitez.
* AutoSense : Gagnez du temps et réduisez votre consommation d'eau et d'énergie
>> La fonction AutoSense s'adapte à vos besoins pour vous apporter un soin optimal. Cette fonction ajuste la durée du cycle ainsi que la consommation d'eau et d'énergie en fonction de la charge de linge. Vos vêtements conserveront aussi bien leurs couleurs que leurs douceurs.
* Programme Hygiène: Élimine plus de 99,99 % des bactéries et virus de vos vêtements
>> Le programme Hygiène certifié Swissatest combine un cycle de lavage et de vapeur pour éliminer plus de 99,99% des bactéries et virus présents sur vos vêtements. Le cycle de lavage à plus de 60°C réduit les substances allergènes et nettoie en profondeur vos vêtements.
°° Testé pour le Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa et le bactériophage MS2 dans le cadre d'un test externe réalisé par Swissatest Testmaterialien AG en 2021 (Réf. du rapport de test 202120117)
* Du linge propre quand vous en avez besoin grâce à la fonction Départ différé
>> Programmez votre cycle de lavage comme vous le souhaitez grâce à la fonction Départ différé. Vous pouvez facilement différer votre cycle de lavage de 1 à 20 heures et vous assurer d'avoir des vêtements frais et propres au moment où vous en avez besoin.
* Tambour Soft Drum, pour un lavage en douceur
>> Le tambour Soft Drum est conçu pour traiter vos vêtements avec le plus grand soin. Les jets d'eau doux soulèvent et protègent le linge durant le lavage, tandis que le relief du tambour empêche les tissus d'être étirés ou endommagés durant le cycle d'essorage.
* Certifié Woolmark®: sécurité maximale pour vos lainages
>> La certification Woolmark® garantit que ce lave-linge lavera vos lainages avec le plus grand soin. Ainsi, vos vêtements conservent leur forme et leur douceur pour que vous en profitiez plus longtemps