La scie plongeante M18 FUEL™ délivre la même puissance qu'une scie filaire et peut réaliser jusqu'à 45 mètres de coupe sur du contreplaqué de 18 mm d'épaisseur avec une seule batterie M18 HB5.5 Le réglage de la profondeur à deux échelles avec et sans rail de guidage peut être facilement réalisé en appuyant sur un bouton La lame est à seulement 12 mm du carter de protection permettant à la scie de couper très près d'un mur Conçue pour une aspiration optimale de la poussière sur le chantier, grâce au carter de protection fermé. Adaptateur DEK26 pour aspirateurs fourni et compatible avec tous les systèmes d'aspiration MILWAUKEE® L'arrêt de marquage permet une coupe en arrière de 1 mm pour minimiser les éclats dans les matériaux stratifiés Coupe en biais de -1° jusqu'à 48° en passant par 22.5° et 45° Bonne visibilité sur la lame de scie grâce à la nouvelle lucarne de visée transparente et mobile Système de changement facile et rapide de la lame Le couteau diviseur rétractable permet une pose simple dans un trait de coupe déjà existant Vitesse variable de 2500 à 5600 tr/min L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®