Vendu par Unité(s) La batterie 7-12 Standby de la marque NX est une batterie plomb étanche AGM sans entretien qui offre dexcellentes performances pour un usage en charge permanente (floating). Sa qualité de fabrication avec ses séparateurs haut de gamme lui procure une très grande fiabilité et importante durée de vie. Cette batterie répond en tous points aux exigences des plus grands fabricants. La batterie 7-12 Standby nest pas recommandée pour réaliser du cyclage ni de la charge permanente avec une décharge extrêmement rapide de type UPS (onduleur). Pour du cyclage intensif, nous vous conseillons la gamme NX Cyclic. Caractéristiques de la batterie NX 7-12 Standby = - Capacité nominale 12V 7Ah/C20 - Connectique F4.8 = Faston 4.8mm - Bac Non FR = UL94 HB (Standard ABS) Avantages de la gamme NX Standby = - Batterie plomb étanche AGM pour usage général - Durée de vie en charge permanente (floating) : jusquà 5 ans (à 20°C) - Grilles plomb-calcium pour une faible auto décharge et durée de vie améliorée. - Fonctionnement dans n'importe quel sens (sauf une utilisation inversée continue) Cette batterie 7-12 Standby est idéale pour les applications suivantes = - Tout usage - Stockage dénergie - Alarme et sécurité - Appareils et équipements électroniques - Alimentation de secours - Eclairage de secours - Petit onduleur - Signalisation ferroviaire ou davion Equivalent avec 12 V 7 AH,12V7AH
General purpose