convient pour nombre de tuyaux
1
épaisseur de la couche de protection
8 µm
Traitement des surfaces
poli
type de dispositif de fermeture
deux hélices
convient pour tuyau serpentin
Non
convient pour tuyaux en plastique
Non
convient pour tuyaux en aluminium
Non
convient pour tuyaux en acier inoxydable
Non
taille des raccords
M8/M10
prise de raccordement
filetage intérieur
adapté à un tube en cuivre
Non
adapté à un tube en acier
Oui
convient pour tuyaux en fonte
Non
diamètre externe du tube
133...143 mm
Charge utile admissible
3200 N
Qualité du matériau
autre
Traitement de surface
galvanisé/électrogalvanisé