Puissance de sortie
2000 VA
puissance effective de sortie
1400 W
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
6
raccordement d'entrée
C20
efficacité en mode éco
94 %
facteur de puissance cos phi à la sortie
0.7
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
0.03 %
fonction de coupure automatique
Non
nombre de phases primaires
1
nombre de phases secondaires
1
fréquence secondaire
50...60 Hz
fréquence primaire
50...60 Hz