Les plus produits +
•Ultra compact
•Montage frontal ou latéral
•Point de déclenchement réglable
Contact fond de pêne, BMK, BMK100C - Caractéristiques :
•Matériel : Acier inoxydable / Nylon renforcé fibre de verre
•Type de contact : Inverseur (CO/NO/NF) par ampoule reed et aimant
•Type de raccordement : 3 cosses à souder
•Type / Longueur de câble :
-
•Pouvoir de coupure : 30 V DC / 0,3 A
•Accessoires : Rallonge de levier en ABS, rallonge de levier en acier (déformable), support de montage, vis
•Température de fonctionnement :
-25° à +70° C
•Indice de protection IP : IP 67
•Dimensions (L x p x h) : Corps = 8,3 x 20,2 x 42,7 mm / Longueur levier nu = 14,2 mm / Longueur avec rallonge ABS = 29,4 mm / Longueur avec rallonge métal = 32,6 mm
•Poids brut / Poids net : 0,020 Kg / 0,013 Kg
•Conditionnement par : 1 ou 10
•Code douane : 8536501199
•Code EAN 13 : 3760273110819
Bmk