Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
mode de fonctionnement électrique à effet de protection selon EN 14845
0
sécurité - protection anti-effraction selon EN 14845
0
condition environnementale selon EN 14845
0
sécurité - protection individuelle selon EN 14845
0
convient aux portes coupe-feu et pare-fumée selon EN 14845
0
masse de la porte, force de serrage selon EN 14845
0
fonctionnement durable selon EN 14846
autre
catégorie d'utilité selon EN 14845
autre
épaisseur de la plaque de frappe
3 mm
largeur de la gâche
20.5 mm
longueur de la gâche
105 mm
couleur de base de la gâche
autre
gâche de matériau
acier inoxydable (inox)
fonctionnement continu (100% ED)
Non
pour contact d'interrupteur à pêne préparé
Non
sortie de pêne dormant
Non
convient pour porte pare-fumée
Non
convient pour porte coupe-feu
Non
pour glissière de pêne demi-tour
Non
guide de verrouillage intégré
Oui
loquet d'ouverture de porte réglable
Oui
type de loquet
loquet standard
position d'encastrement
vertical
Température de fonctionnement
-10...60 °C
Type de déverrouillage
sans
Type de construction
asymétrique
avec signal de retour
Non
avec dispositif de blocage
Non
avec déverrouillage mécanique
Non
forme d'entrée de serrure
autre
sens d'ouverture selon DIN
gauche/droite
Modèle type
ouvre-porte standard