Type de batterie lithium-ion
Lithium fer phosphate (LiFePO4)
Avec élément chauffant pour batterie
Non
Système de surveillance de fonction d'urgence
autre
Système d'alimentation d'urgence
autonome (batterie individuelle)
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
8...8 lm
convient pour la mise en veille
Oui
Appareil de commande échangeable
Oui
numéro RAL du boîtier
9003
Élément de distribution de lumière
diffuseur
flux lumineux en mode veille
0 lm
Type de câblage
convient pour câblage traversant
Régulation constante du flux lumineux
Oui
Puissance du système
0.9 W
Température de couleur
6500...6500 K
Courant nominal
3...16 mA
distance de visibilité du pictogramme
19.6 m
Flux lumineux en mode d'urgence
8 lm
Section de conducteur connectable
1.5...1.5 mm²
avec interrupteur à distance
Oui
Nombre de lampes/modules
16
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Non
Classe de protection (IP)
IP43
Tension nominale
230...230 V
type de batterie
lithium-ion
Matériau de la verrine
plastique transparent
nombre de têtes de luminaire
1
Type
LED non interchangeable
visibilité du pictogramme
d’un seul côté
type de pictogramme
feuillet/plaque inséré(e)
Appareil
driver LED courant constant
Section de conducteur
1.5 mm²
Fonction
éclairage d'ambiance (anti-panique)
Type de pose
montage en saillie (mur)