> Montage en saillie ou encastré> 1 bouton d'appel > Face avant en inox peinte en vert> Sérigraphie spécifique (pictogramme EAS)> Indice de protection IP54> Alimentation 15V à 30V (via centrale ou externe)> H 176,5 mm x L 97,5 mm x P 2 mm (en encastré avec fond P 45 mm)H 196 mm x L 109 mm x P 55 mm (en saillie avec ceinture)
MAYLIS : la souplesse de l'intercommunication alliée à la puissance du multi-réseaux.MAYLIS est un système complet d'intercommunication en architecture bus/étoile, qui met en oeuvre lesdernières technologies numériques, fruit de 40 ansd'expérience CASTEL pour répondre aux besoinsles plus variés.