Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Adaptateur Batibox Bticino Caméra Intérieure Advance Pro - Noir (2m). Dimensions : 71x71x33mm plaque D=100 mm. Alimentation : 220V. Installation encastrée D=67 mm ('40 mm) bornes à vis 2x25 mm². Contenu : adaptateur plaque kit
Dimensions compactes : 71 x 71 x 33mm avec une plaque de diamètre 100mm idéal pour une intégration discrète
Bornes à vis robustes : 2 x 2,5mm² pour une connexion électrique fiable et sécurisée
Alimentation standard : compatible avec une tension de 230V pour une installation universelle
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
Pièce détachée
Accessoire
Matériau
Type câblage
Type d'accessoire/pièce détachée
Adapté à
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane