Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Têtière plate pour gâche électrique 250 x 25 mm A1S acier inoxydable pour gâches série 3 & ESU
Têtière longue plate double empennage pour gâche électrique à encastrer 20,5 mm, SP25025-A1SUX - Caractéristiques :
•Matière : Acier inoxydable
•Extrémité : Carrée
•Sens : Réversible DIN droite ou gauche
•Longueur de la têtière : 250 mm
•Largeur de la têtière : 25 mm
•Épaisseur de la têtière : 3 mm
•Hauteur du demi-tour : 48,5 mm
•Entraxe de fixation de la gâche standard : 52,5 mm
•Hauteur de découpe du pêne dormant : 94 mm
•Largeur de découpe du pêne dormant : 16 mm
•Meneau : 20 mm
•Trous de fixation : Parallèles
•Diamètre trous de fixation : 5 mm
•Poids brut / poids net : 0,090 Kg / 0,085 Kg
•Conditionnement par : 1 ou 10
•Code douane : 8301409000
•Code EAN 13 : 3760273117498
Esu et série 3
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
pour une application de sécurité
sortie de pêne dormant
embout arrondi
Couleur de base
Matériau
Longueur
ajustable
forme d'entrée de serrure
sens d'ouverture selon DIN
Épaisseur
Largeur