false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation
arrow_drop_up Haut de page
Filtres
Vous ne pouvez comparer que 3 produits à la fois.

Conduit électrique precable Schneider Electric

1 232 produit(s) trouvé(s)
Sélectionner au moins 2 produits à comparer Comparer 2 produits Comparer 3 produits keyboard_arrow_up
 
1 232 produit(s) trouvé(s)
Affichage :

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Comparer
Réf Rexel : SCHKSB32CM55
Réf Fab : KSB32CM55
EAN13 : 3606480005978
Canalis KSB - connecteur dérivation modulaire 32A - 5 mod. 18mm - 3L+N+PE

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : SCHKNB32CM55
Réf Fab : KNB32CM55
EAN13 : 3606480006197
Canalis KNA - connecteur de dérivation 32A pour app mod 5 modules de 18mm

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : SCHKBA40ZFUW
Réf Fab : KBA40ZFUW
EAN13 : 3606480000652
Canalis KBA - crochet de fixation universel - pour KBA - blanc

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : SCHKBA25ABG4W
Réf Fab : KBA25ABG4W
EAN13 : 3606480498695
Canalis KBA - embout d'alimentation gauche 25A - blanc

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : SCHKNB25CF5
Réf Fab : KNB25CF5
EAN13 : 3606480003295
Canalis KNA - connecteur de dérivation fus. - 25A - 10x38 - 3L+N+PE - NF

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : SCHKSB32CF5
Réf Fab : KSB32CF5
EAN13 : 3606480005961
Canalis KSB - connecteur dérivation 32A pour fusible NF 10x38 - 3L+N+PE

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : SCHKBC10DCS101
Réf Fab : KBC10DCS101
EAN13 : 3606480002113
Canalis KB - connecteur dérivat. 10A - polarité fixe pré-câblé L1+N

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : SCHKBA25ED2303W
Réf Fab : KBA25ED2303W
EAN13 : 3606480000072
Canalis KBA - élément droit 25A - 3m blanc 1L+N+PE 3 fenêtres

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : SCHKBA25ED4303W
Réf Fab : KBA25ED4303W
EAN13 : 3606480000164
Canalis KBA - élément droit 25A - 3m blanc 3L+N+PE 3 fenêtres

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : SCHKNA63AB4
Réf Fab : KNA63AB4
EAN13 : 3606480003172
Canalis KNA - unité d'alimentation - 63A - montage gauche ou droite

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : SCHKSB50SF4
Réf Fab : KSB50SF4
EAN13 : 3606480006050
Canalis KSB - coffret de dérivation 50A pour fusible NF 14x51 - 3L+N+PE

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : SCHKSB100SF4
Réf Fab : KSB100SF4
EAN13 : 3606480005855
Canalis KSB - coffret de dérivation 100A pour fusible NF 22x58 - 3L+N+PE

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

 
1 232 produit(s) trouvé(s)