false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation
arrow_drop_up Haut de page
Filtres
Vous ne pouvez comparer que 3 produits à la fois.

Convertisseur de signal Siemens automates

526 produit(s) trouvé(s)
Sélectionner au moins 2 produits à comparer Comparer 2 produits Comparer 3 produits keyboard_arrow_up
 
526 produit(s) trouvé(s)
Affichage :

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Comparer
Réf Rexel : SS77NG3211-0NN00-ZC11U03Y01
Réf Fab : 7NG3211-0NN00-ZC11U03Y01
EAN13 :
Transmetteur de température SITRANS TH100 pour Pt100 pour montage dans la tête de raccordement Type B (DIN 43729), technique 2 fils 4...20 mA, pro- grammable, sans séparation galvanique Sans protecton anti-explosion . . Avec procès-verbal d

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : SS77MC7511-1CA01-0AA1-ZT10Y01
Réf Fab : 7MC7511-1CA01-0AA1-ZT10Y01
EAN13 :
Temperature sensor SITRANS TS500 with welded thermowell 316Ti Raccord processus : filetage G 1/2 (1/2BSPP) Exécution doigt de gant: 2/2G/2F selon DIN 43772, 2N, D= 9 Longueur de montage: 80...100mm Initial: 100 Extension: néant Type tête EC

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : SS77NG3214-0NN00
Réf Fab : 7NG3214-0NN00
EAN13 : 4019169842020
Transmetteur de température SITRANS TH400 pour montage dans la tête de raccordement, avec séparation galvanique, instructions de service à commander séparément Compatibilité avec le bus PROFIBUS PA . Protection anti-explosion: Sans/ Avec Zo

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : SS77NG3092-8KN
Réf Fab : 7NG3092-8KN
EAN13 :
Modem for SITRANS TH100/200 with USB interface and software SIPROM T ECCN:EAR99

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : SS77NG3136-4AC12
Réf Fab : 7NG3136-4AC12
EAN13 :
Transmetteur de température SITRANS TF sous boîtier de montage sur site, technique à 2 fils 4 à 20 mA, à séparation galvanique, avec instructions de service sur DVD avec transmetteur intégré SITRANS TH300, compatible communication, conforme

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : SS77NG3136-4EC12
Réf Fab : 7NG3136-4EC12
EAN13 :
Transmetteur de température SITRANS TF sous boîtier de montage sur site, technique à 2 fils 4 à 20 mA, à séparation galvanique, avec instructions de service sur DVD avec transmetteur intégré SITRANS TH300, compatible communication, conforme

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : SS77MC7512-1CA04-1CB6-ZE01
Réf Fab : 7MC7512-1CA04-1CB6-ZE01
EAN13 :
Temperature sensor SITRANS TS500 with welded thermowell 316L Raccord processus : filetage G 1/2 (1/2BSPP) Exécution doigt de gant: 2/2G/2F selon DIN 43772, 2N, D= 9 Longueur de montage: 141...160mm Initial: 160 Longueur extension type UE: E

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : SS77MC7512-1JA01-0BA1
Réf Fab : 7MC7512-1JA01-0BA1
EAN13 :
Temperature sensor SITRANS TS500 with welded thermowell 316L Raccord processus : filetage NPT 1/2 Exécution doigt de gant: 2/2G/2F selon DIN 43772, 2N, D= 9 Longueur de montage: 80...100mm Initial: 100 Extension: néant Type tête raccordmnt

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : SS77MC7512-1JA01-1UA1-ZE03G20
Réf Fab : 7MC7512-1JA01-1UA1-ZE03G20
EAN13 :
Temperature sensor SITRANS TS500 with welded thermowell 316L Raccord processus : filetage NPT 1/2 Exécution doigt de gant: 2/2G/2F selon DIN 43772, 2N, D= 9 Longueur de montage: 80...100mm Initial: 100 Longueur extension type UE: longueur E

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : SS77MC7512-1CA01-0AA1-ZT10Y01
Réf Fab : 7MC7512-1CA01-0AA1-ZT10Y01
EAN13 :
Temperature sensor SITRANS TS500 with welded thermowell 316L Raccord processus : filetage G 1/2 (1/2BSPP) Exécution doigt de gant: 2/2G/2F selon DIN 43772, 2N, D= 9 Longueur de montage: 80...100mm Initial: 100 Extension: néant Type tête r E

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : SS77MC8005-5JA20-1HF0-ZT10Y15
Réf Fab : 7MC8005-5JA20-1HF0-ZT10Y15
EAN13 :
. . Capteur de température SITRANS TS300 pour agro-alimentaire, pharmaceutique et biotechnologie, construction modulaire Type tête de raccordement: BS0, Acier inox, couvercle à vis, IP67 Raccord process:manchon Ingold DN 25 avec bague écrou

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : SS77NG3130-1EB12
Réf Fab : 7NG3130-1EB12
EAN13 :
Afficheur de terrain SITRANS TF sans transmetteur pour signaux 4...20 mA, avec instructions de service sur DVD PROTECTION ANTIDEFLAGRANTE : AVEC Eex ia Boîtier: Alliage inoxydable Avec Raccordements/ Entrée de câble, Presse-étroupe M20 x 1,

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

 
526 produit(s) trouvé(s)