false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation
arrow_drop_up Haut de page
Filtres
Vous ne pouvez comparer que 3 produits à la fois.

Désenfumage S&P France (Unelvent)

430 produit(s) trouvé(s)
Sélectionner au moins 2 produits à comparer Comparer 2 produits Comparer 3 produits keyboard_arrow_up
 
430 produit(s) trouvé(s)
Affichage :

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Comparer
Réf Rexel : UNE860925
Réf Fab : SC60125
EAN13 : 3411458609252
Cartouche coupe-feu 1 H, D 125 mm

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : UNE203625
Réf Fab : CTHT/4-400
EAN13 : 8413893061485
Tourelle horizontale centrifuge de confort et de désenfumage 400DEGC/2h, 7000 m3/h, construction entièrement métallique, capot aluminium, turbine à action, triphasé 400V

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : UNE860600
Réf Fab : CAF-LZ5-CDFC125
EAN13 : 3411458606008
Clapet coupe-feu 2 H avec contact début et fin de course pour traversée de mur ou dalle béton, circulaire en tôle d'acier galvanisé, lame en matériau réfractaire sans amiante, joint d'étanchéité à froid, certifié NF, D 125 mm

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : UNE200784
Réf Fab : CTHB/4-180
EAN13 : 8413893055613
Tourelle horizontale centrifuge de confort et de désenfumage 400DEGC/2h, 900 m3/h, construction entièrement métallique, capot aluminium, turbine à action, monophasé 230V

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : UNE861567
Réf Fab : CAF-LZ5125
EAN13 : 3411450013408
Clapet coupe-feu 2 H, circulaire en tôle d'acier galvanisé, lame en matériau réfractaire sans amiante, joint d'étanchéité à froid, certifié NF, D 125 mm

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : UNE710201
Réf Fab : DADP1V10.6
EAN13 : 3411457102013
Coffret de relayage électronique PYRODIS3 pour le désenfumage des IGH et ERP, désenfumage seul, 1 vitesse triphasé, intensité maximum moteur 10.6A

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : UNE710202
Réf Fab : DADP1V16.6
EAN13 : 3411457102020
Coffret de relayage électronique PYRODIS3 pour le désenfumage des IGH et ERP, désenfumage seul, 1 vitesse triphasé, intensité maximum moteur 16.6A

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : UNE860921
Réf Fab : SC120125
EAN13 : 3411458609214
Cartouche coupe-feu 2 H, D 125 mm

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : UNE860933
Réf Fab : SCV120125
EAN13 : 3411458609337
Bouche coupe-feu 2 H, D 125 mm

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : UNE860937
Réf Fab : SCV60125
EAN13 : 3411458609375
Bouche coupe-feu 1 H, D 125 mm

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : UNE860917
Réf Fab : SC0125
EAN13 : 3411458609177
Cartouche pare-flamme 2 H, D 125 mm

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : UNE860924
Réf Fab : SC60100
EAN13 : 3411458609245
Cartouche coupe-feu 1 H, D 100 mm

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

 
430 produit(s) trouvé(s)