false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails
Voulez-vous mettre à jour le panier ?

Changer de région peut modifier l'état de stock des produits du panier.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation
arrow_drop_up Haut de page
Filtres
Vous ne pouvez comparer que 3 produits à la fois.

Disjoncteur boitier moule inférieur à 250A Schneider Electric

1 093 produit(s) trouvé(s)
Sélectionner au moins 2 produits à comparer Comparer 2 produits Comparer 3 produits keyboard_arrow_up
 
1 093 produit(s) trouvé(s)
Affichage :

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Comparer
Réf Rexel : SCHLV429211
Réf Fab : LV429211
EAN13 : 3606480018732
Compact NSX100-160 - bloc vigi type MH - 4P - 200 à 440 Vca - seuil 0,03'10 A

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : SCHLV430650
Réf Fab : LV430650
EAN13 : 3606480011481
Compact - disjoncteur NSX160F - déclencheur TM-D magnéto-thermique - 4P - 4t - calibre 160A - gauche - 690VCA 50/60 Hz - montage fixe - raccordement avant - Pdc F - 36kA 380/415VCA 8kA 660/690VCA

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : SCHLV431650
Réf Fab : LV431650
EAN13 : 3606480014376
Compact - disjoncteur NSX250F - déclencheur TM-D magnéto-thermique - 4P - 4t - calibre 250A - gauche - 690VCA 50/60 Hz - montage fixe - raccordement avant - Pdc F - 36kA 380/415VCA 8kA 660/690VCA

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : SCH31161
Réf Fab : 31161
EAN13 : 3303430311614
interrupteursectionneur à coupure visible Interpact INV100 4P 100 A

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : SCHLV426717
Réf Fab : LV426717
EAN13 : 3606481311337
Compact NSXm - disjoncteur Vigi - 25KA - Micrologic 4.1 - 100A - 4P4d - Everlink

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : SCHLV426329
Réf Fab : LV426329
EAN13 : 3606481174956
Compact NSXm - disjoncteur - 36KA - TM160D - 4P/4D - Everlink

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : SCHLV431536
Réf Fab : LV431536
EAN13 : 3606480018817
Compact NSX250 - bloc vigi type MH - 4P - 200 à 440 Vca - seuil 0,03'10 A

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : SCH31171
Réf Fab : 31171
EAN13 : 3303430311713
interrupteursectionneur à coupure visible Interpact INV400 4P 400 A

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : SCHLV434550
Réf Fab : LV434550
EAN13 : 3606480016905
Compact NSX100-250 - déclencheur micrologic 2.2 AB - 100A - 4P3d, 4d, 3d+N/2

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : SCHLV430408
Réf Fab : LV430408
EAN13 : 3606480006609
Compact NSX160F - disjoncteur - 160A - 4P - sans déclencheur

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : SCHLV431408
Réf Fab : LV431408
EAN13 : 3606480006753
Compact NSX250F - disjoncteur - 250A - 4P - sans déclencheur

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Comparer
Réf Rexel : SCH18656
Réf Fab : 18656
EAN13 : 3303430186564
Acti 9 - disjoncteur NG125N - 4P - 63A - Courbe C - Ui 690V CA - Pouvoir de coupure : 10kA Icu - 500 V CA 20kA Icu - 440 V CA 20kA Icu - < = 500 V CC 25kA Icu - 380...415 V CA 50kA Icu - 220...240 V CA - Uimp 8kV - 12 pas de 9 mm

Please call 1-888.739.3577 for pricing_Anonymous.

pour consulter vos prix et disponibilités

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

P.
Min : 1 / P.

Ce produit n'est plus disponible à la vente.

Voir le(s) produit(s) remplaçant(s)

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Min : : /

Vous avez déjà un devis dans votre panier.

Vous pouvez cliquer sur « confirmer l’ajout au panier » pour remplacer votre devis par le produit que vous venez d’ajouter au panier ou vous pouvez Annuler pour garder votre devis.

 
1 093 produit(s) trouvé(s)