3M france

3 903 produit(s) trouvé(s)
Sélectionner au moins 2 produits à comparer Comparer 2 produits Comparer 3 produits
 
3 903 produit(s) trouvé(s)
Affichage :

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Comparer
Réf Rexel : TRM92801
Réf Fab : 92801
EAN13 : 8021684712326
La résine Scotchcast¿ N° 40 est une résine polyuréthane bi-composants, polymérisable à température ambiante, conditionnée dans un sachet thermo-soudé équipé d'un embout auto-perforant.
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
Comparer
Réf Rexel : TRM80457
Réf Fab : 80457
EAN13 : 4001895959394
Le Temflex¿ 1500 est un ruban vinyle (PVC) d'usage général avec une épaisseur de 0,15mm. Il est disponible dans une large palette de couleurs.
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
Comparer
Réf Rexel : TRM92103
Réf Fab : 92103
EAN13 : 8021684712241
Les trousses de jonction avec connecteurs intégrés sont composées d'un moule rigide transparent en un seul élément à fermeture par clipsage, d'un sachet de résine polyuréthane N°40 bi-composants et d'un connecteur multi-section.
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
Comparer
Réf Rexel : TRM24709
Réf Fab : 24709
EAN13 : 4001895775239
Ruban alu 1436 avec protecteur, ép, 0,03 mm 50mmx50m
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
Comparer
Réf Rexel : TRM80479
Réf Fab : 80479
EAN13 : 4001895959660
Le Temflex¿ 1500 est un ruban vinyle (PVC) d'usage général avec une épaisseur de 0,15mm. Il est disponible dans une large palette de couleurs.
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
Comparer
Réf Rexel : TRM82915
Réf Fab : 82915
EAN13 : 4001895975066
Extrémité Thermo E4R 50-150 - 67.98 303
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
Comparer
Réf Rexel : TRM21760
Réf Fab : 21760
EAN13 :
4026 DF mousse 1,6mmx19mmx10m
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
Comparer
Réf Rexel : TRM92800
Réf Fab : 92800
EAN13 : 8021684712302
La résine Scotchcast¿ N° 40 est une résine polyuréthane bi-composants, polymérisable à température ambiante, conditionnée dans un sachet thermo-soudé équipé d'un embout auto-perforant.
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
Comparer
Réf Rexel : TRM80049
Réf Fab : 80049
EAN13 : 0054007108283
Le Scotch 35 est un ruban vinyle de couleur de hautes performances : conformabilité, élasticité et adhérence élevées même à basse température. Tenue en température entre 0DEGC et 90DEGC.
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
Comparer
Réf Rexel : TRM92004
Réf Fab : 92004
EAN13 : 8021684712142
Les trousses de jonction BT de la gamme 92NBA sont désormais composées d'un moule transparent en un seul élément qui permet une installation plus facile.
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
Comparer
Réf Rexel : TRM85411
Réf Fab : 85411
EAN13 :
Gaine Thermo paroi fine GTI 3000 39 mm Noir
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
Comparer
Réf Rexel : TRM80000
Réf Fab : 80000
EAN13 : 0054007417507
Scotchfil¿ Ruban élastomère autosoudable isolant noir 1,5m x 38mm, mastic à base de caoutchouc synthétique non-corrosif, d'épaisseur 3mm, avec liner blanc débordant
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
3 903 produit(s) trouvé(s)