false (Voir les dérogations)
Notre politique concernant la protection des données a été mise à jour conformément au Règlement Général sur la Protection des Données. Voir les détails

Suite à un problème technique de notre système, vous êtes susceptible de rencontrer des ralentissements ou des problèmes de connexion sur le site rexel.fr. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
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
3M france

3 895 produit(s) trouvé(s)
Sélectionner au moins 2 produits à comparer Comparer 2 produits Comparer 3 produits keyboard_arrow_up
 
3 895 produit(s) trouvé(s)
Affichage :

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Comparer
Réf Rexel : TRM80465
Réf Fab : 80465
EAN13 : 4001895959387
Le Temflex' 1500 est un ruban vinyle (PVC) d'usage général avec une épaisseur de 0,15mm. Il est disponible dans une large palette de couleurs.
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
Réf Rexel : TRM85394
Réf Fab : 85394
EAN13 :
Gaine Thermo paroi fine GTI 3000 9.0 mm Noir
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
Réf Rexel : TRM85403
Réf Fab : 85403
EAN13 :
Gaine Thermo paroi fine GTI 3000 18 mm Noir
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
Réf Rexel : TRM80471
Réf Fab : 80471
EAN13 : 4001895959349
Le Temflex' 1500 est un ruban vinyle (PVC) d'usage général avec une épaisseur de 0,15mm. Il est disponible dans une large palette de couleurs.
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
Réf Rexel : TRM92002
Réf Fab : 92002
EAN13 : 8021684712265
Les trousses de jonction BT de la gamme 92NBA sont désormais composées d'un moule transparent en un seul élément qui permet une installation plus facile.
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
Réf Rexel : TRM80061
Réf Fab : 80061
EAN13 : 0054007106388
Les rubans Scotchrap' 50TT plastifiés noirs sont enduits sur une face d'un adhésif puissant et anticorrosion - Epaisseur : 0,25 mm
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
Réf Rexel : TRM85411
Réf Fab : 85411
EAN13 :
Gaine Thermo paroi fine GTI 3000 39 mm Noir
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
Réf Rexel : TRM80016N
Réf Fab : 80016N
EAN13 :
Scotchlok' Connecteur 314 étanche et autodénudant
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
Réf Rexel : TRM82914
Réf Fab : 82914
EAN13 : 4001895975059
Extrémité Thermo E4R 10-35 - 67.98.302
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
Réf Rexel : TRM85387
Réf Fab : 85387
EAN13 :
Gaine Thermo paroi fine GTI 3000 3.0 mm Noir
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
Réf Rexel : TRM80130
Réf Fab : 80130
EAN13 : 4054596229860
Les trousses de jonction avec connecteurs intégrés sont composées d'un moule rigide transparent en un seul élément à fermeture par clipsage, d'un sachet de résine polyuréthane N°40 bi-composants et d'un connecteur multi-section.
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
Réf Rexel : TRM92802
Réf Fab : 92802
EAN13 : 8021684712340
La résine Scotchcast' N° 40 est une résine polyuréthane bi-composants, polymérisable à température ambiante, conditionnée dans un sachet thermo-soudé équipé d'un embout auto-perforant.
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
3 895 produit(s) trouvé(s)