Arkoslight ( ex oscaluz )

8 012 produit(s) trouvé(s)
Sélectionner au moins 2 produits à comparer Comparer 2 produits Comparer 3 produits keyboard_arrow_up
 
8 012 produit(s) trouvé(s)
Affichage :

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Comparer
Réf Rexel : OSZA3193011N
Réf Fab : A3193011N
EAN13 : 8435402668008
Black Foster est le produit qui transfère l'effet acclamé 'The Invisible Black' à un luminaire linéaire d'encastrement isolé, disponible en version recessed et trimless.
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
Réf Rexel : OSZA2122339W
Réf Fab : A2122339W
EAN13 : 8435402670780
Swap est un spot LED à encastrer qui se caractérise par son apparence minimaliste, une parfaite intégration au plafond et un excellent confort visuel grâce à son petit réflecteur qui est situé en retrait par rapport à la surface du plafond.
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
Réf Rexel : OSZA2511001WT
Réf Fab : A2511001WT
EAN13 : 8435402639749
Puck est le luminaire qui, pour sa fonction, son angle d'ouverture et son flux lumineux, permet d'obtenir, en une seule pièce de surface, le résultat des luminaires à encastrer classiques équipés d'une lampe dichroïque.
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
Réf Rexel : OSZA0700103W
Réf Fab : A0700103W
EAN13 : 8435402609100
Lex Eco est un downlight à encastrer, à LED avec la technologie COB et sans diffuseur, ce qui en fait un luminaire très différent. Grâce à la position de la LED en retrait, Lex Eco fournit un grand confort visuel.
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
Réf Rexel : OSZA1930112WT
Réf Fab : A1930112WT
EAN13 : 8435402618812
Avec la lumie're allume'e, l'e'clairage du Drop produit un effet qui, gra'ce a' sa clarte', e'limine les limites du luminaire. L'effet d'e'clairage de ce plafonnier est semblable a' celui d'une lucarne naturelle.
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
Réf Rexel : OSZA0700104W
Réf Fab : A0700104W
EAN13 : 8435402609162
Lex Eco est un downlight à encastrer, à LED avec la technologie COB et sans diffuseur, ce qui en fait un luminaire très différent. Grâce à la position de la LED en retrait, Lex Eco fournit un grand confort visuel.
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
Réf Rexel : OSZA0700118W
Réf Fab : A0700118W
EAN13 : 8435402609643
Lex Eco est un downlight à encastrer, à LED avec la technologie COB et sans diffuseur, ce qui en fait un luminaire très différent. Grâce à la position de la LED en retrait, Lex Eco fournit un grand confort visuel.
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
Réf Rexel : OSZA1870212W
Réf Fab : A1870212W
EAN13 : 8435402615903
Mix est le downlight essentiel pour les applications d'e'clairage ge'ne'ral. Un classique, pousse' a' l'avant-garde LED, et rassemblant tous les signes de qualite' de nos meilleurs produits et une vaste gamme d'options.
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
Réf Rexel : OSZA1930212WT
Réf Fab : A1930212WT
EAN13 : 8435402618898
Avec la lumie're allume'e, l'e'clairage du Drop produit un effet qui, gra'ce a' sa clarte', e'limine les limites du luminaire. L'effet d'e'clairage de ce plafonnier est semblable a' celui d'une lucarne naturelle.
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
Réf Rexel : OSZA2122221N
Réf Fab : A2122221N
EAN13 : 8435402624127
Swap est un spot LED à encastrer qui se caractérise par son apparence minimaliste, une parfaite intégration au plafond et un excellent confort visuel grâce à son petit réflecteur qui est situé en retrait par rapport à la surface du plafond.
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
Réf Rexel : OSZA2122111N
Réf Fab : A2122111N
EAN13 : 8435402623441
Swap est un spot LED à encastrer qui se caractérise par son apparence minimaliste, une parfaite intégration au plafond et un excellent confort visuel grâce à son petit réflecteur qui est situé en retrait par rapport à la surface du plafond.
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
Réf Rexel : OSZA2162221W
Réf Fab : A2162221W
EAN13 : 8435402627593
Swap est un spot LED à encastrer qui se caractérise par son apparence minimaliste, une parfaite intégration au plafond et un excellent confort visuel grâce à son petit réflecteur qui est situé en retrait par rapport à la surface du plafond.
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
8 012 produit(s) trouvé(s)