text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
Choose your powertools division
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici

Conduit ICTA TurboGliss® - Ø20 mm - RAL 5010 - avec tire-fils

Fab : Arnould
Réf Rexel : ARD05120
Réf Fab : 05120
EAN13 : 3233620051207
Vous appelez ce produit différemment ?

Description du produit
Quantité M.
Min : 1 / M.

Spécificités techniques
Tube plastique (installation électrique)
Tube plastique (installation électrique)
Feature Feature details
diamètre intérieur 14.1mm
installation extérieure Non
couche interne extrêmement glissante Non
classe de résistance à la compression moyen (classe 3)
matériau PVC
paroi creuse Oui
sans halogène Oui
diamètre externe 20mm
couleur bleu
Résistance aux chocs lourd (classe 4)
finition ignifugée Oui
avec manchon Non
tenue à la flexion flexible, à rétablissement automatique
température d'utilisation -5-90°C
encastré Oui
apparent Oui
installation sur du béton Oui
installation de machines et d'équipements Non

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Quantité
Min : : /
Annuler

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

Produits complémentaires