text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici

PRISE SOL 2P+T 16A CARREE IB

Fab : Arnould
Réf Rexel : ARD48270
Réf Fab : 48270
EAN13 : 3233620482704
Vous appelez ce produit différemment ?

Description du produit
Quantité P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Prise de courant
Prise de courant
Feature Feature details
profondeur d'appareil 41mm
modèle broche de contact de protection
pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
couvercle plaque totale
adapté à la classe de protection (IP) IP44
verrouillable Non
impression/marquage IP44
surface autre
avec couvercle à charnière Oui
fréquence 50-60Hz
avec éclairage fonctionnel Non
transparent Non
mécanisme d'éjection Non
avec éclairage d'orientation Non
type de fixation fixation avec vis
prise inclinée ou inclinable Non
prise de phase sans
courant nominal 16A
zone de texte/surface d'inscription Non
protection contre les surtensions Non
finition de la surface mat
tension nominale 250V
protection différentielle Non
matériau métal
type de raccordement contact par pincement
sans halogène Oui
type de montage encastré
qualité du matériau acier inoxydable
alimentation spéciale sans alimentation spéciale
protection accrue contre les contacts accidentels Oui
couleur chrome
largeur d'appareil 86mm
hauteur d'appareil 86mm
avec microfusible Non
nombre d'unités 1

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Quantité
Min : : /
Annuler

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.

Produits complémentaires