Aurora

12 467 produit(s) trouvé(s)
Sélectionner au moins 2 produits à comparer Comparer 2 produits Comparer 3 produits
 
12 467 produit(s) trouvé(s)
Affichage :

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Comparer
Réf Rexel : ABIENBH25W40MS
Réf Fab : ENBH25W40MS
EAN13 : 5055155403416
Corps et diffuseur en polycarbonate. Jusqu'à 2800lm, existe en 15W - 25W ou 35W. Bornier de connexion arrière. Pré-découpes latérales 20mm. Accessoires de montage et presse-étoupe inclus. Existe en version Emergency et détection en option.
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
Comparer
Réf Rexel : ABIAUA1GUBTRGBW
Réf Fab : AUA1GUBTRGBW
EAN13 : 5056102020625
Lampe GU10 contrôlée par Bluetooth. Forme courte compatible tous encastrés. Permet un contrôle individuel/groupe via l'application AOne BLE. Gradation de 0-100%. Température de couleur : RGB + blanc dynamique 3000-6500K.
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
Comparer
Réf Rexel : ABIAL13186
Réf Fab : AL13186
EAN13 : 3609640101886
Cet encastré LED symétrique est idéal quand il est question d'éclairer les murs et rayonnages en verticale. Son faisceau large permet d'assurer un éclairage homogène sur toute la surface.
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
Comparer
Réf Rexel : ABIENDDL1026030
Réf Fab : ENDDL1026030
EAN13 : 5055155405724
L'encastré LED pour usage résidentiel. Remplace les encastrés type R63 et R80. Très compact (55mm-57mm). Flux jusqu'à 1050lm, efficacité jusqu'à 105lm/W. Fixe et orientable. Etanche à l'air dans toutes ses versions et compatible RT2012.
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
Comparer
Réf Rexel : ABIENRSP34540
Réf Fab : ENRSP34540
EAN13 : 5056102012972
Downlight Led orientable Apex 30W 3000lm 45DEG 4000K - Blanc
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
Comparer
Réf Rexel : ABIDA530
Réf Fab : DA530
EAN13 : 3700006452588
Douille tube fluo G13 simple mobile encliquetable
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
Comparer
Réf Rexel : ABIDA520
Réf Fab : DA520
EAN13 : 3700006452526
Douille tube fluo G13 H= 35mm simple
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
Comparer
Réf Rexel : ABIDA377
Réf Fab : DA377
EAN13 : 3700006452274
Douille E27 porcelaine sans étrier
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
Comparer
Réf Rexel : ABIHV1235
Réf Fab : HV1235
EAN13 : 3700006454735
Fusible 5X20 1A rapide / unité - par 10pcs XXXX
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
Comparer
Réf Rexel : ABIAUA1GSBTRGBWE
Réf Fab : AUA1GSBTRGBWE
EAN13 : 5056102020649
Lampe standard contrôlée par Bluetooth. Permet un contrôle individuel/groupe via l'application AOne BLE. Gradation de 0-100%. Température de couleur : RGB + blanc dynamique 3000-6500K.
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
Comparer
Réf Rexel : ABIAUA1GSZ9RGBWE
Réf Fab : AUA1GSZ9RGBWE
EAN13 : 5056102016840
Lampe A60 E27 zigbee 9,5W 240DEG RGB + CX gradable
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
Comparer
Réf Rexel : ABIAUA1GUZBRGBW
Réf Fab : AUA1GUZBRGBW
EAN13 : 5056102017243
Lampe GU10 zigbee 5,6W 60DEG RGB + CX gradable
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
12 467 produit(s) trouvé(s)