false (Voir les conditions chantier)
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
Baillindustrie

437 produit(s) trouvé(s)
Sélectionner au moins 2 produits à comparer Comparer 2 produits Comparer 3 produits keyboard_arrow_up
 
437 produit(s) trouvé(s)
Affichage :

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Comparer
Réf Rexel : BLLREGIMOTO160
Réf Fab : REGIMOTO160
EAN13 : 3760217202228
REGISTRE MOTORISE EN ACIER GALVANISE D= 160 MM - ETANCHE ET ISOLE - AVEC SERVOMOTEUR EXTRA-PLAT 230 VOLTS, TOUT-OU-RIEN - 3 POINTS, PERMETTANT LA MOTORISATION D'UN VOLET DE REGLAGE ET LE CALAGE DU DEBIT D'AIR MAXI ET MINI
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
Réf Rexel : BLLREGIMOTO200
Réf Fab : REGIMOTO200
EAN13 : 3760217202235
REGISTRE MOTORISE EN ACIER GALVANISE D= 200 MM - ETANCHE ET ISOLE - AVEC SERVOMOTEUR EXTRA-PLAT 230 VOLTS, TOUT-OU-RIEN - 3 POINTS, PERMETTANT LA MOTORISATION D'UN VOLET DE REGLAGE ET LE CALAGE DU DEBIT D'AIR MAXI ET MINI
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
Réf Rexel : BLLGSLC300X150
Réf Fab : GSLC300X150
EAN13 : 3760217200477
GRILLE DE SOUFFLAGE A LAMES COURBES EN ALUMINIUM BLANC DE 300X150 MM - DEBIT D'AIR : 250 M3/H
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
Réf Rexel : BLLRACCFF250
Réf Fab : RACCFF250
EAN13 : 3760217201177
RACCORD FF EN ACIER GALVANISE D= 250 MM
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
Réf Rexel : BLLGSDD300X100
Réf Fab : GSDD300X100
EAN13 : 3760217200415
GRILLE DE SOUFFLAGE A DOUBLE DEFLECTION EN ALUMINIUM BLANC DE 300X100 MM - DEBIT D'AIR : 250 M3/H
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
Réf Rexel : BLLGAI/LV200-50
Réf Fab : GAI/LV200-50
EAN13 : 3760217202112
GAINE SOUPLE ISOLEE LAINE DE VERRE M0/M1 D= 200 MM - EPAISSEUR DE L'ISOLANT 50 MM - (CARTON DE 10 ML)
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
Réf Rexel : BLLPL900
Réf Fab : PL900
EAN13 : 3760217202204
PLENUM DE SOUFFLAGE/REPRISE UNIVERSEL PRET-A-POSER EXTRA-PLAT 3 SORTIES D= 200-160 MM, AVEC SYSTEME DE FIXATION PAR ELASTOMERES INCLUS
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
Réf Rexel : BLLTHR3V
Réf Fab : THR3V
EAN13 : 3760217201863
THERMOSTAT DIGITAL RADIO BLANC - ALIMENTATION 3V - 2X1,5V AAA ALCALINES - COMMANDE ETE/HIVER - FONCTIONNEMENT ON/OFF - MONTAGE EN SAILLIE + RECEPTEUR 1 ZONE - ALIM. 230V - 50-60 HZ - PORTEE DU SIGNAL 30 M
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
Réf Rexel : BLLCOL500X400
Réf Fab : COL500X400
EAN13 : 3760217200156
COLLECTEUR DE REPRISE D'AIR DECORATIF CONFORT WHITE POUR PLENUM DE 500X400 MM, AVEC ENJOLIVEUR EN PVC RIGIDE BLANC SATINE CLASSE M1, DE 700X600 MM. FILTRE INCLUS
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
Réf Rexel : BLLPLACI/AR/ISO500X400
Réf Fab : PLACI/AR/ISO500X400
EAN13 : 3760217201894
PLENUM EN ACIER GALVANISE ISOLE POUR GRILLE DE REPRISE DE 500X400 MM AVEC 3 PIQUAGES ARRIERES DE D= 200 MM
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
Réf Rexel : BLLCOL600X600
Réf Fab : COL600X600
EAN13 : 3760217200170
COLLECTEUR DE REPRISE D'AIR DECORATIF CONFORT WHITE POUR PLENUM DE 600X600 MM, AVEC ENJOLIVEUR EN PVC RIGIDE BLANC SATINE CLASSE M1, DE 760X760 MM. FILTRE INCLUS
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
Réf Rexel : BLLDIF300X150
Réf Fab : DIF300X150
EAN13 : 3760217200095
DIFFUSEUR DE SOUFFLAGE D'AIR DECORATIF CONFORT WHITE POUR PLENUM DE 300X150 MM, AVEC ENJOLIVEUR EN PVC RIGIDE BLANC SATINE CLASSE M1, DE 500X350 MM
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
437 produit(s) trouvé(s)