text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici

SCIE CLOCHE 8% COBALT 67 MM

Fab : Bizline
Réf Rexel : BIZ700884
Réf Fab : 700884
EAN13 : 3700420308911
Vous appelez ce produit différemment ?

Description du produit
Quantité P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Scie cloche
Scie cloche
Feature Feature details
adapté au plastique Oui
adapté au placoplâtre Non
diamètre 67mm
adapté à la fonte Non
adapté aux métaux non ferreux Oui
fraise de bordure Non
adapté au bois Oui
système d'enregistrement raccord fileté
profondeur de coupe 38mm
adapté à l'acier inoxydable Oui
adapté au laiton Non
diamètre du foret de centrage 80mm
adapté à la fibre de verre Non
adapté à l'aluminium Oui

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Quantité
Min : : /
Annuler

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.