text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Voir les dérogations)
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez-ici

VIS PLAQUE DE PLATRE TETE TROMPETTE PHILLIPS D= 3.5 MM X 35

Fab : Bizline
Réf Rexel : BIZ770071
Réf Fab : 770071
EAN13 : 3700882106612
Vous appelez ce produit différemment ?

Description du produit
Quantité P.
Min : 1 / P.

Spécificités techniques
Vis à bois
Vis à bois
Feature Feature details
forme de la tête autre
matériau acier
système à vis Phillips PH
qualité du matériau autre
surface autre
longueur 35mm
trempé Non
à double pas Non
diamètre d'arbre 3mm

Nous n'avons pas assez de stock sur ce produit.

Voulez-vous ajouter au panier ?

Ajouté avec succès au panier.

Encore plus ? Voici un produit alternatif.

Ce produit n'est pas disponible et n'est plus fabriqué.

Voici un produit alternatif pouvant satisfaire à votre besoin.

Ajouter ce produit à votre panier changera votre agence de mise à disposition
Quantité
Min : : /
Annuler

Vous avez déjà un devis dans votre panier. L'ajouter au panier supprimera tous les produits présents.

Vous devez passer commande de votre devis avant de pouvoir ajouter ce produit au panier.