Découvrez la marque Bizline

    Découvrez la marque Bizline

    En savoir plus

Bizline

4 220 produit(s) trouvé(s)
Sélectionner au moins 2 produits à comparer Comparer 2 produits Comparer 3 produits keyboard_arrow_up
 
4 220 produit(s) trouvé(s)
Affichage :

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Comparer
Réf Rexel : BIZ720092
Réf Fab : 720092
EAN13 : 3700882161550
Cheville cloison creuse tête de vis ronde M4 x 32 (x 50). Pour les fixations de charges lourdes en matériaux creux. Avantage : possibilité de retirer la collerette en cas d'erreur pour enlever la cheville.
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
Réf Rexel : BIZ740001
Réf Fab : 740001
EAN13 : 4005402513116
Marqueur noir pointe D= 0.6 mm (x 4). Indélébile. Avantage : séchage rapide. Résiste à l'eau et à la lumière. Idéal pour marquage sur ruban adhésif, plastique, pierre, bois, métal, verre, etc.
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
Réf Rexel : BIZ710201
Réf Fab : 710201
EAN13 : 3700420321262
Tige filetée M8 1 m. Avantage : gain de temps grâce au repérage des filetages par code couleur à l'extrémité de chaque tige filetée.
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
Réf Rexel : BIZ710200
Réf Fab : 710200
EAN13 : 3700420321255
Tige filetée M6 1 m en acier zingué blanc bleuté 5/7 '. Avantage : gain de temps grâce au repérage des filetages par code couleur à l'extrémité de chaque tige filetée.
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
Réf Rexel : BIZ770177
Réf Fab : 770177
EAN13 : 3700882107237
Rondelle plate large M6 (x 100). Répartit la pression du serrage d'une vis sur la pièce à fixer. Permet le rattrapage d'épaisseur ou de faux alignement entre deux pièces.
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
Réf Rexel : BIZ720110
Réf Fab : 720110
EAN13 : 3700882161987
Cheville universelle en grappe D= vis 2-5 mm verte (x 200). Pour les fixations légères et moyennes sur tous les supports. Un code couleur permet une identification rapide du diamètre. Pratique : clip pour fixation à la ceinture.
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
Réf Rexel : BIZ700010
Réf Fab : 700010
EAN13 : 3700420304012
Pince pour colliers d'installation et colliers de câblage de 3.6 à 9.5 mm de largeur.Pince pour colliers d'installation et colliers de câblage de 3.6 à 9.5 mm de largeur. Structure en acier carbone. Durée de vie du ressort : 60 000 cycles.
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
Réf Rexel : BIZ720111
Réf Fab : 720111
EAN13 : 3700882161994
Cheville universelle en grappe D= vis 4-7 mm jaune (x 150). Pour les fixations légères et moyennes sur tous les supports. Un code couleur permet une identification rapide du diamètre. Pratique : clip pour fixation à la ceinture.
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
Réf Rexel : BIZ700943
Réf Fab : 700943
EAN13 : 3700420304623
Fiche plastique 16 A 2P + T à anneau, à monter sur du câble D= 11 mm maximum. Idéal pour appareil de classe I.
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
Réf Rexel : BIZ700095
Réf Fab : 700095
EAN13 : 3700420300885
Foret étagé PG et ISO D= 10 mm 12 étages. Idéal pour les électriciens ! L'évacuation rapide des copeaux par les goujures hélicoîdales augmente la capacité de coupe. Avantage : précision du perçage grâce à l'affutage en croix.
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
Réf Rexel : BIZ720800
Réf Fab : 720800
EAN13 : 3700882145680
Piquet de terre trèfle en acier galvanisé avec cosse 1 m pour la mise à la terre des installations domestiques. D= (mm) : 16. Résistance (kg/mm²) : 70. Cosse de raccordement (mm²) : capacité maxi de serrage Cu tressé 50. Acier galvanisé.
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
Réf Rexel : BIZ720093
Réf Fab : 720093
EAN13 : 3700882161567
Cheville cloison creuse tête de vis ronde M5 x 36 (x 50). Pour les fixations de charges lourdes en matériaux creux. Avantage : possibilité de retirer la collerette en cas d'erreur pour enlever la cheville.
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
4 220 produit(s) trouvé(s)