Découvrez la marque Bizline

    Découvrez la marque Bizline

    En savoir plus

Bizline

4 220 produit(s) trouvé(s)
Sélectionner au moins 2 produits à comparer Comparer 2 produits Comparer 3 produits keyboard_arrow_up
 
4 220 produit(s) trouvé(s)
Affichage :

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Comparer
Réf Rexel : BIZ790008
Réf Fab : 790008
EAN13 : 3700420317784
Couteau dénude-câbles avec lame crochet section câble D= 8-28 mm. Dégainage circulaire et longitudinale par lame auto-pivotante. Pour câbles ronds de D= 8 à 28 mm.
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
Réf Rexel : BIZ720114
Réf Fab : 720114
EAN13 : 3700882161635
Cheville à frapper 5 x 25 mm (x 200). Pour les fixations de goulottes, chemins de câble, cornières, etc. Collerette plate renforcée. Avantage : pose simple et rapide avec un marteau !
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
Réf Rexel : BIZ710304
Réf Fab : 710304
EAN13 : 3700420323570
Répartiteur de terre 5 dérivations pour raccordement : 1 câble 35 mm² maxi sans coupure (ligne principale). 4 départs 25 mm² maxi. 1 dérivation 35 mm² maxi.
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
Réf Rexel : BIZ710457
Réf Fab : 710457
EAN13 : 3700882117700
Collier de mise à la terre 2.5-6 mm² 120 mm 8-17.5 mm (x 10) avec signalisation. Idéal pour la mise à la terre des conducteurs. Livré avec une plaquette de mise en garde 'Ne pas déconnecter' (non montée). Acier inoxydable.
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
Réf Rexel : BIZ710251
Réf Fab : 710251
EAN13 : 3700420321637
Embase à visser à écartement mural D= vis 5 mm noire (x 100).
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
Réf Rexel : BIZ710226
Réf Fab : 710226
EAN13 : 3700420321460
BIZCLIP plastique simple D= tube 20 mm (x 100). Pour fixer les tubes et les gaines. Peut être utilisé sur des supports creux, tels que béton, parpaing et brique. En polyamide 6.
Sélection Avis Clients
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
Réf Rexel : BIZ620103
Réf Fab : 620103
EAN13 : 3700420392606
Testeur d'installation E27. Accepte toutes les ampoules de type E27. Bornes à entrées directes.
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
Réf Rexel : BIZ710218
Réf Fab : 710218
EAN13 : 3700420321415
Mastic acrylique 300 ml blanc. Adhère sans primaire sur supports tels que verre, email, aluminium, bois peints ou vernis, etc. Avantages : élasticité durable, ne corrode pas les métaux, peut se peindre.
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
Réf Rexel : BIZ700942
Réf Fab : 700942
EAN13 : 3700420369714
Fiche plastique 16 A 2P + T à anneau, à monter sur du câble D= 11 mm maximum. Idéal pour appareil de classe I.
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
Réf Rexel : BIZ770070
Réf Fab : 770070
EAN13 : 3700882106605
Vis plaque de plâtre tête trompette Phillips D= 3.5 x 25 mm (x 200). Vis avec un filetage fin. Pointe effilée. Avantage : tête trompette favorisant l'encastrement. Pointe effilée évitant le pré-perçage du bois ou profilés métalliques.
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
Réf Rexel : BIZ620100
Réf Fab : 620100
EAN13 : 3700420392583
Testeur d'installation B22. Accepte toutes les ampoules de type B22. Bornes à entrées directes.
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
Réf Rexel : BIZ770183
Réf Fab : 770183
EAN13 : 3700882107282
Rondelle plate extra large M8 (x 50). Fixation métal sur métal, bois sur bois, métal sur bois. Avantage : permet d'adapter au mieux la pièce à fixer au diamètre de la vis. Évite la désolidarisation des pièces assemblées.
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
4 220 produit(s) trouvé(s)