Découvrez la marque Bizline

    Découvrez la marque Bizline

    En savoir plus

Bizline

4 098 produit(s) trouvé(s)
Sélectionner au moins 2 produits à comparer Comparer 2 produits Comparer 3 produits
 
4 098 produit(s) trouvé(s)
Affichage :

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Comparer
Réf Rexel : BIZ720096
Réf Fab : 720096
EAN13 : 3700882161598
Cheville cloison creuse tête de vis ronde M6 x 50 (x 50) pour la fixation de charges lourdes en matériaux creux. Avantage : possibilité de retirer la collerette en cas d'erreur pour enlever la cheville.
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
Comparer
Réf Rexel : BIZ710350
Réf Fab : 710350
EAN13 : 3700420319061
Bobine de câblette acier 1.5 mm x 50 m idéale pour création de boucles filins pour supportage et suspensions statiques. Câble en acier tressé. Conseil : s'utilise avec les verrous BIZ 710 405, BIZ 710 406 et BIZ 710 408.
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
Comparer
Réf Rexel : BIZ710405
Réf Fab : 710405
EAN13 : 3700882118219
Verrou de suspension D= 1.5-2.5 mm (x 25). Un verrou de suspension très évolué et totalement polyvalent. Réduction importante du temps de montage. Boutons ergonomiques pour un ajustement rapide et sans outils.
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
Comparer
Réf Rexel : BIZ720062
Réf Fab : 720062
EAN13 : 3700882162021
Cheville universelle nylon 8 x 40 mm D= vis 4.5-6 mm (x 100) pour les fixations légères et moyennes sur tous supports. Facile à appliquer et fixation rapide (cheville plus courte). La fine collerette évite aussi le glissement des chevilles.
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
Comparer
Réf Rexel : BIZ620100
Réf Fab : 620100
EAN13 : 3700420392583
Testeur d'installation B22 acceptant toutes les ampoules de type B22. Bornes à entrées directes.
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
Comparer
Réf Rexel : BIZ770007
Réf Fab : 770007
EAN13 : 3700882106124
Vis bois aggloméré tête fraisée Pozidriv D= 4 x 30 mm (x 200) pour une fixation dans de l'aggloméré, bois sur bois ou métal sur bois. Filet profond et tranchant : déformation minimum du support et forte résistance à l'arrachage.
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
Comparer
Réf Rexel : BIZ700095
Réf Fab : 700095
EAN13 : 3700420300885
Foret étagé PG et ISO D= 10 mm 12 étages idéal pour les électriciens ! L'évacuation rapide des copeaux par les goujures hélicoîdales augmente la capacité de coupe. Avantage : précision du perçage grâce à l'affutage en croix.
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
Comparer
Réf Rexel : BIZ720093
Réf Fab : 720093
EAN13 : 3700882161567
Cheville cloison creuse tête de vis ronde M5 x 36 (x 50) pour les fixations de charges lourdes en matériaux creux. Avantage : possibilité de retirer la collerette en cas d'erreur pour enlever la cheville.
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
Comparer
Réf Rexel : BIZ225007
Réf Fab : 225007
EAN13 : 3700420331124
Embout de câblage simple 6 mm² vert (x 100) permettant de créer une liaison équipotentielle fiable sur un conducteur multibrins. Douille en cuivre électrolytique étamée. Collerette isolante en polypropylène. Avantage : sans halogène.
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
Comparer
Réf Rexel : BIZ710212
Réf Fab : 710212
EAN13 : 3700420321354
Mastic silicone 300 ml blanc. Adhère sans primaire sur supports tels que verre, email, aluminium, bois peints ou vernis, etc. Réticulation rapide. Résistant au jaunissement. Pratique : élasticité permanente.
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
Comparer
Réf Rexel : BIZ720117
Réf Fab : 720117
EAN13 : 3700882161666
Cheville à frapper 6 x 40 mm (x 100) pour les fixations de goulottes, chemins de câble, cornières, etc. Collerette plate renforcée. Avantage : pose simple et rapide avec un marteau !
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
Comparer
Réf Rexel : BIZ770071
Réf Fab : 770071
EAN13 : 3700882106612
Vis plaque de plâtre tête trompette Phillips D= 3.5 x 35 mm (x 200) avec un filetage fin. Avantage : tête trompette favorisant l'encastrement. Pointe effilée évitant le pré-perçage du bois ou profilés métalliques.
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
4 098 produit(s) trouvé(s)