Bosch sono

719 produit(s) trouvé(s)
Sélectionner au moins 2 produits à comparer Comparer 2 produits Comparer 3 produits keyboard_arrow_up
 
719 produit(s) trouvé(s)
Affichage :

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Comparer
Réf Rexel : PHSLBC3094/15
Réf Fab : LBC3094/15
EAN13 : 8717332207572
Projecteur de son 10W en 100V. ABS blanc cassé (PH 90019). Utilisation en intérieur et extérieur. Livré avec support de montage. Câble de raccordement de 2m.
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
Réf Rexel : PHSLC1-UM12E8
Réf Fab : LC1-UM12E8
EAN13 : 8717332334070
Haut-parleur de plafond 12W 2 voies coaxiales en 100V. EN 54-24. Grille en métal blanc (RAL9010). Bornier en céramique pour câble CR1-C1. Emplacements pour monter les cartes de surveillance Praesideo & carte pilot tone 20Khz LC1-PIB.
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
Réf Rexel : PHSLC1-UM24E8
Réf Fab : LC1-UM24E8
EAN13 : 8717332334094
Haut-parleur de plafond 24W 2 voies coaxiales en 100V. EN 54-24. Grille en métal blanc (RAL9010).. Bornier en céramique pour câble CR1-C1. Emplacements pour monter les cartes de surveillance Praesideo & carte pilot tone 20Khz LC1-PIB.
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
Réf Rexel : PHSPLE-1MA030-EU
Réf Fab : PLE-1MA030-EU
EAN13 : 8717332289912
Amplificateur mélangeur 30W_1 entrée urgence 0dB ou 100V_2 entrées prioritaires micro/ligne : 1 par contact sec (Euro connecteur ou XLR) et 1 par VOX (XLR), 2 entrées micro/ligne (XLR), 3 entrées ligne (RCA), 1 entrée RJ45 pour platines
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
Réf Rexel : PHSLBC1420/10
Réf Fab : LBC1420/10
EAN13 : 8717332778195
Atténuateur 100W/100V_Bouton à rotation continue_Relais de rétablissement de niveau audio 24Vcc_Câblage en 3 ou 4 fils_2 x U40
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
Réf Rexel : PHSLC1-UM06E8
Réf Fab : LC1-UM06E8
EAN13 : 8717332334087
Haut-parleur de plafond 6W en 100V. EN 54-24. Grille en métal blanc (RAL9010). Bornier en céramique pour câble CR1-C1. Emplacements pour monter les cartes de surveillance Praesideo & carte pilot tone 20Khz LC1-PIB.
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
Réf Rexel : PHSPLE-1CS
Réf Fab : PLE-1CS
EAN13 : 8717332323326
Pupitre microphone électrostatique unidirectionnel_Optimisé pour la parole_Touche marche/arrêt avec gestion d'un contact de priorité_2 modes d'activation : conférence (PTT) ou appel (ON/OFF). Câble de raccordement 2m fini par un conne
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
Réf Rexel : PHSLBC1401/10
Réf Fab : LBC1401/10
EAN13 : 8717332778140
Atténuateur 12W/100V_Bouton à rotation continue_Relais de rétablissement de niveau audio 24Vcc_Câblage en 3 ou 4 fils_1 x U40
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
Réf Rexel : PHSLBC1411/10
Réf Fab : LBC1411/10
EAN13 : 8717332778171
Atténuateur 36W/100V_Bouton à rotation continue_Relais de rétablissement de niveau audio 24Vcc_Câblage en 3 ou 4 fils_1 x U40
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
Réf Rexel : PHSLC1-MMSB
Réf Fab : LC1-MMSB
EAN13 : 8717332338856
Support de montage en U pour fixer les haut-parleurs LC1 aux faux-plafond. Le ressort en V du LC1 se fixe sur le support et permet de câbler le haut-parleur facilement.
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
Réf Rexel : PHSLB2-UC15-L1
Réf Fab : LB2-UC15-L1
EAN13 : 8717332914074
Enceinte 2 voies 15W en 100V ou 8 Ohms. Matière ABS. Utilisation en intérieur. Livrée avec support pour montage horizontale ou vertical. Commutateur de sélection de puissance 1, 1/2, 1/4, 1/8. Livrée avec un câble de 2m. Existe en 2 couleur
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
Réf Rexel : PHSLB2-UC30-D1
Réf Fab : LB2-UC30-D1
EAN13 : 8717332914081
Enceinte 2 voies 30W en 100V ou 8 Ohms. Matière ABS. Utilisation en intérieur. Livrée avec support pour montage horizontale ou vertical. Commutateur de sélection de puissance 1, 1/2, 1/4, 1/8. Livrée avec un câble de 2m. Existe en 2 couleur
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
719 produit(s) trouvé(s)