Bosch sono

719 produit(s) trouvé(s)
Sélectionner au moins 2 produits à comparer Comparer 2 produits Comparer 3 produits keyboard_arrow_up
 
719 produit(s) trouvé(s)
Affichage :

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Comparer
Réf Rexel : PHSLB2-UC15-L1
Réf Fab : LB2-UC15-L1
EAN13 : 8717332914074
Enceinte 2 voies 15W en 100V ou 8 Ohms. Matière ABS. Utilisation en intérieur. Livrée avec support pour montage horizontale ou vertical. Commutateur de sélection de puissance 1, 1/2, 1/4, 1/8. Livrée avec un câble de 2m. Existe en 2 couleur
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
Réf Rexel : PHSLB2-UC30-D1
Réf Fab : LB2-UC30-D1
EAN13 : 8717332914081
Enceinte 2 voies 30W en 100V ou 8 Ohms. Matière ABS. Utilisation en intérieur. Livrée avec support pour montage horizontale ou vertical. Commutateur de sélection de puissance 1, 1/2, 1/4, 1/8. Livrée avec un câble de 2m. Existe en 2 couleur
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
Réf Rexel : PHSLC1-CSMB
Réf Fab : LC1-CSMB
EAN13 : 8717332334124
Le coffret de montage EN 54-24 en saillie permet de fixer le haut-parleur sur un plafond en dur ou sur un mur. Il peut aussi être utilisé pour un montage suspendu associé au kit de suspension LC1-MSK
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
Réf Rexel : PHSLC1-CMR
Réf Fab : LC1-CMR
EAN13 : 8717332334131
Châssis de montage EN 54-24 pour dalle faux-plafond. La fixation est de type serre-joint. Le ressort en V du LC1 se fixe sur le boitier de montage en saillie et permet de câbler le haut-parleur facilement.
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
Réf Rexel : PHSPLE-1SCS
Réf Fab : PLE-1SCS
EAN13 : 8717332422357
Pupitre microphone haute résistance électrostatique unidirectionnel_Quantité minimale de commande, se renseigner_Optimisé pour la parole_Touche marche/arrêt avec gestion d'un contact de priorité_2 modes d'activation : conférence (PT
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
Réf Rexel : PHSLBC3951/11
Réf Fab : LBC3951/11
EAN13 : 8717332098330
Haut-parleur de plafond 6W en 100V. Grille en métal blanc (RAL9010). Utilisation en intérieur ou dans des environements humides. Clips de fixation pour un montage facile. Bornier de câblage à bouton poussoir (1 entrée/ 1sortie)
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
Réf Rexel : PHSLBC3941/11
Réf Fab : LBC3941/11
EAN13 : 8717332098323
Projecteur de son 6W en 100V. ABS blanc (RAL9010). Utilisation en intérieur et extérieur. Livré avec support de montage. Câble de raccordement 2m.
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
Réf Rexel : PHSLC1-MFD
Réf Fab : LC1-MFD
EAN13 : 8717332334100
Dôme anti feu livré EN 54-24 avec un connecteur de câblage amovible en céramique. Le connecteur se clipse sur le dôme anti-feu (brevet Bosch). Le dôme intègre un anneau pour fixation d'une élingue de sécurité. Conforme NF EN 60849.
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
Réf Rexel : PHSLBB1990/00
Réf Fab : LBB1990/00
EAN13 : 8717332015375
CONTROLEUR PLENA VAS 6 ZONES_EN 54-16_240W
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
Réf Rexel : PHSPLE-1P240-EU
Réf Fab : PLE-1P240-EU
EAN13 : 8717332323371
Booster 240W_ 1 entrée 0dB XLR_1 entrée 100V sur connecteur à vis_1 sortie 0dB pour cascader des boosters_Sorties 70, 100V et 8'_Alim 230V ou 24Volts (chargeur batteries 0,5 A intégré)_Livré avec équerres de montage en b
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
Réf Rexel : PHSLBC3432/03
Réf Fab : LBC3432/03
EAN13 : 8717332881857
Projecteur de son 20W en 100V.EN 54-24. Aluminium blanc (RAL 9010). Utilisation en intérieur et extérieur. Livré avec support de montage. Presse étoupe. Connecteurs céramiques. Emplacement pour monter une carte de surveillance Praesideo.
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
Réf Rexel : PHSLB1-UM20E-L
Réf Fab : LB1-UM20E-L
EAN13 : 8717332340132
Enceinte 2 voies 20W en 100V ou 8ohms. EN 54-24. Aluminium. Int et extérieur. Livrée avec support de montage. Commutateur de sélection de puissance. Bornier en céramique pour câble CR1-C1. Emplacement pour monter carte surveillance Praeside
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
719 produit(s) trouvé(s)