Bosch sono

719 produit(s) trouvé(s)
Sélectionner au moins 2 produits à comparer Comparer 2 produits Comparer 3 produits keyboard_arrow_up
 
719 produit(s) trouvé(s)
Affichage :

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Comparer
Réf Rexel : PHSLBC3950/01
Réf Fab : LBC3950/01
EAN13 : 8717332002368
Haut-parleur de plafond 6W en 100V. Grille en plastique ABS blanc (RAL9010). Utilisation en intérieur ou dans des environements humides. Clips de fixation pour un montage facile. Bornier de câblage à bouton poussoir (1 entrée/ 1sortie)
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
Réf Rexel : PHSLB1-UM20E-L
Réf Fab : LB1-UM20E-L
EAN13 : 8717332340132
Enceinte 2 voies 20W en 100V ou 8ohms. EN 54-24. Aluminium. Int et extérieur. Livrée avec support de montage. Commutateur de sélection de puissance. Bornier en céramique pour câble CR1-C1. Emplacement pour monter carte surveillance Praeside
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
Réf Rexel : PHSLBB1956/00
Réf Fab : LBB1956/00
EAN13 : 8717332015351
Pupitre d'appel pour système Plena VAS_7 touches programmables (sélection de zones)_Câblage CAT5_2 RJ45 (entrée/sortie)_Distance maximum de bus: 1000 mètres (au delà de 100 mètres, prévoir une Alim locale par pupitre)_LED
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
Réf Rexel : PHSCCSD-DL
Réf Fab : CCSD-DL
EAN13 : 8717332947744
CCS 1000_Pupitre avec microphone col de cygne 50cm_Bouton de prise de parole_Haut-parleur intégré
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
Réf Rexel : PHSLP1-BC10E-1
Réf Fab : LP1-BC10E-1
EAN13 : 8717332351633
Projecteur de son bi-directionnel 10W. EN 54-24. Qualité audio HIFI. ABS Blanc et grille gris clair. Livré avec embase de fixation et élingue de sécurité, ce qui permet de câbler simplement le HP. L'orientation du HP est réglable verticalem
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
Réf Rexel : PHSLBB1938/20
Réf Fab : LBB1938/20
EAN13 : 8717332212972
Booster 480W NF EN60849_ 2 entrées avec commutation de priorité 0dB XLR_1 entrée 100V sur connecteur à vis_2 sorties 0dB pour cascader des boosters_LED d'état de l'amplificateur_Ventilation horizontale (possibilité d'empiler les a
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
Réf Rexel : PHSCCS-DL
Réf Fab : CCS-DL
EAN13 : 8717332393282
CCS 900_Pupitre /' Délégué /' avec microphone col de cygne 50cm_Bouton de prise de parole_Haut-parleur intégré_Deux prises casque de chaque côté du poste avec un réglage de volume_gris foncé_Une bague annulaire rouge au niveau d
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
Réf Rexel : PHSPLM-8M8
Réf Fab : PLM-8M8
EAN13 : 8717332881673
Matrice numérique 8 entrées_8 sorties_1U - DSP : Compresseur, EQ, limiteur, mélangeur, crossover, retard... - 3 entrées Music - 4 entrées Micro / ligne - 1 entrées Pupitre - 8 sorties line + RJ45 vers amplis PLM-4Pxxx - 1 port Ethernet
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
Réf Rexel : PHSPLM-4P220
Réf Fab : PLM-4P220
EAN13 : 8717332881680
Amplificateur 4 canaux 220W/100V70V/4-8 Ohms class D avec DSP_2U - DSP : Compresseur, EQ, limiteur, mélangeur, crossover, retard... - RJ45 vers matrice PLM-8M8 - 4 entrées ligne - 4 sorties line - 1 port Ethernet - Très faible consommatio
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
Réf Rexel : PHSCCSD-CURD
Réf Fab : CCSD-CURD
EAN13 : 8717332947348
CCS 1000_Unité de contrôle du système de conférence numérique pour 80 postes CCSD-DS/DL_Enregistreur mémoire interne ou sur USB_Antilarsen numérique intégré_Contrôle caméra intégré jusqu'à 6 dômes HD_Serveur web INTégré pour confi
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
Réf Rexel : PHSPLN-1LA10
Réf Fab : PLN-1LA10
EAN13 : 8717332097845
Amplificateur pour malentendant NF EN60849_Boucle inductive_zone de couverture +/- 600m²_Largeur maximum de la boucle inductive 12m_Possibilité de synchroniser plusieurs PLN-1LA10_2 entrées micro/ligne_1 entrée prioritaire 100V
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
Réf Rexel : PHSLBB1992/00
Réf Fab : LBB1992/00
EAN13 : 8717332015382
Routeur pour extension du système Plena VAS de 6 zones_Capacité maximum du système 9 routeurs soit 60 zones_Gère une puissance max de 1000W_2 sorties 0 dB (gestion mono-canal ou bi-canaux)_12 entrées contacts de commande_6 sorties
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
719 produit(s) trouvé(s)