Bouyer Industrie

326 produit(s) trouvé(s)
Comparer jusqu'à 3 produits
 
326 produit(s) trouvé(s)
Affichage :

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Comparer
Réf Rexel : BOUGM-1052
Réf Fab : GM-1052
EAN13 :
Pupitre microphone - 1 zone par Interrupteur fugitif Alimentation fantôme - câble 1m20-DIN
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
Réf Rexel : BOUGM-2800
Réf Fab : GM-2800
EAN13 :
Microphone à main UHF - Fréquence 744MHz/763MHz - Ecran LCD - Affichage canal et décharge piles sur écran LCD - Livré avec malette de transport et 2 bagues d'identification
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
Réf Rexel : BOUPS-2601
Réf Fab : PS-2601
EAN13 :
Poste secondaire d'interphonie - Appel par bouton poussoir étanche et anti-vandal - 50' - Fixation murale - Métallique - Couleur Ivoire RAL1013
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
Réf Rexel : BOURB-2701
Réf Fab : RB-2701
EAN13 :
Haut-parleur de plafond rond - 20W - Fibre de verre 2 voies coaxiales - 20 / 10 / 5 / 2.5 W - SPL - D=250x120 mm - Métal - Couleur blanc RAL9010 - Coloris au choix nous consulter -
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
Réf Rexel : BOURB-301
Réf Fab : RB-301
EAN13 :
Haut-parleur de plafond rond - Type hallogène - 6W - 6 / 3 / 1.5 W - 83dBA/1W/1m - D=103x77mm - ABS - Couleur blanc
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
Réf Rexel : BOULP-3105
Réf Fab : LP-3105
EAN13 :
Limiteur de niveau sonore conforme NFS31-122 - A coupure ou à atténuation - Afficheur (IP ready) déporté inclus - Livré avec 30m de câble CAT5 - Alimentation 230V~
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
Réf Rexel : BOUSA-3126-150
Réf Fab : SA-3126-150
EAN13 :
Amplificateur mélangeur avec sources intégrés : tuner FM, Bluethooth, USN, carte SD Puissance : 150 Watts
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
Réf Rexel : BOUAS-4156
Réf Fab : AS-4156
EAN13 :
Amplificateur mélangeur 150 watts - Réglage volume par entrée - 4 MIC / LINE, 1 pupitre numérique, 1 ligne musique. Connecteurs XLR / RJ45 Sortie 100V, Alimentation 230V~
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
Réf Rexel : BOURB-2035
Réf Fab : RB-2035
EAN13 :
Projecteur de son - 20W - IP 55 2 voies coaxiales - Fibre de verre - 20 / 10 / 5 / 2.5 W - 92.5dBA/1W/1m - D= 175x265mm - ABS - Couleur gris RAL 7035
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
Réf Rexel : BOULA-90
Réf Fab : LA-90
EAN13 :
Amplificateur à Boucle d'Induction Magnétique - Couverture environ 3m²
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
Réf Rexel : BOURB-5501
Réf Fab : RB-5501
EAN13 :
Haut-plafond rond - 6W - Montage rapide Bicône - 6 / 3 / 1.5W - 91dBA/1W/1m - D=200x67mm - Métal - Couleur blanc RAL9016
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
Réf Rexel : BOURB-5035
Réf Fab : RB-5035
EAN13 :
Projecteur de son - 20W - IP 55 Bicône -20 / 10 / 5W - 94dBA/1W/1m - D=170x245mm - ABS - Couleur blanc
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
Comparer jusqu'à 3 produits
 
326 produit(s) trouvé(s)