Collingwood lighting

3 793 produit(s) trouvé(s)
Comparer jusqu'à 3 produits
 
3 793 produit(s) trouvé(s)
Affichage :

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Comparer
Réf Rexel : SLHDLT688MW5530
Réf Fab : DLT688MW5530
EAN13 : 5055351526728
H2 Lite T encastré de plafond LED 4,6W, avec un faisceau de 55 degrés, 3000K, BC, blanc mat dimmable 230V RT2012, IP65, dimmable 230V, avec une source unique et un bornier de connexion rapide
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
Réf Rexel : SLHDLT688MW5540
Réf Fab : DLT688MW5540
EAN13 : 5055351526735
H2 Lite T encastré de plafond LED 4,6W, avec un faisceau de 55 degrés, 4000K, BN, blanc mat dimmable 230V RT2012, IP65, dimmable 230V, avec une source unique et un bornier de connexion rapide
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
Réf Rexel : SLHRB359MW
Réf Fab : RB359MW
EAN13 : 5055351501022
Collerette ronde blanc mat pour les encastrés de plafond LED H2 Pro (550T et 700T), plastique, rotation baionnette à quart de tour, avec un diamètre de 90mm, vendue par multiple de 2
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
Réf Rexel : SLHDLT35660NW
Réf Fab : DLT35660NW
EAN13 : 5055351501916
H2 Pro 550 T encastré de plafond LED 5,2W recouvrable tous types d'isolants, faisceau de 70DEG, 4000K, IP65, RT2012, bornier de connexion rapide, dimmable 230V,rendement lumineux supérieur à 100lm/W, choix de collerettes interchangeables
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
Réf Rexel : SLHDLT35660WW
Réf Fab : DLT35660WW
EAN13 : 5055351501923
H2 Pro 550 T encastré de plafond LED 5,2W recouvrable tous types d'isolants, faisceau de 70DEG, 3000K, IP65, RT2012, bornier de connexion rapide, dimmable 230V,rendement lumineux supérieur à 100lm/W, choix de collerettes interchangeables
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
Réf Rexel : SLHRB359BS
Réf Fab : RB359BS
EAN13 : 5055351500988
Collerette ronde acier brossé pour les encastrés de plafond LED H2 Pro (550T et 700T), plastique, rotation baionnette à quart de tour, avec un diamètre de 90mm, vendue par multiple de 2
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
Réf Rexel : SLHDLT688BS5530
Réf Fab : DLT688BS5530
EAN13 : 5055351526704
H2 Lite T encastré de plafond LED 4,6W, avec un faisceau de 55 degrés, 3000K, BC, acier brossé, avec une tenue au feu de 90min, RT2012, IP65, dimmable 230V, avec une source unique et un bornier de connexion rapide
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
Réf Rexel : SLHDLT688BS5540
Réf Fab : DLT688BS5540
EAN13 : 5055351526711
H2 Lite T encastré de plafond LED 4,6W, avec un faisceau de 55 degrés, 4000K, BN, acier brossé dimmable 230V RT2012, IP65, dimmable 230V, avec une source unique et un bornier de connexion rapide
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
Réf Rexel : SLHDLT4286500
Réf Fab : DLT4286500
EAN13 : 5055351527145
H2 Pro 550 CS, encastré de plafond LED 6,4W recouvrable tous types d'isolants, faisceau de 65 DEG, couleurs LED commutables 3000K, 4000K et 6500K, dimmable 230V, IP65 à l'avant du produit et IP20 à l'arrière, direct 230V , RT 2012
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
Réf Rexel : SLHDLT2425530
Réf Fab : DLT2425530
EAN13 : 5055351504252
H2 Pro 700T encastré de plafond LED 11W, avec un faisceau de 55 degrés, 3000K, BC, IP65, RT2012, encastrement de 60-70mm, avec bornier de connexion rapide, dimmable 230V, avec une source unique
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
Réf Rexel : SLHDLT2425540
Réf Fab : DLT2425540
EAN13 : 5055351504269
H2 Pro 700T encastré de plafond LED 11W, avec un faisceau de 55 degrés, 4000K, BN, IP65, RT2012, encastrement de 60-70mm, avec bornier de connexion rapide, dimmable 230V, avec une source unique
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
Réf Rexel : SLHDLT4335540
Réf Fab : DLT4335540
EAN13 : 5055351527091
Encastré de plafond H2 Pro 550 SPS, recouvrable tous types d'isolants, RT2012, direct 230V avec bornier de connection rapide, IP65, 4000K , 5W, faisceau de 55DEG, choix de collerettes interchangeables vendues séparément.
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
Comparer jusqu'à 3 produits
 
3 793 produit(s) trouvé(s)