Delta electronics (netherlands) bv

34 produit(s) trouvé(s)
Comparer jusqu'à 3 produits
 
34 produit(s) trouvé(s)
Affichage :

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Comparer
Réf Rexel : TTIPG545ILF1N
Réf Fab : PG545ILF1N
EAN13 : 4710901736200
Luminaire LED AMBIS - longueur 1,6 m - 45W-6000lm @ 4000K - 220-240 VAC - CLASSE II - angle d'émission 158DEG- Photometrie intensive PCB Plat- diffusion opalisée - IP 66 - IK 10 - Ta -30DEGC to 40DEGC - Driver inclus - L80B10 @ 50,000 hou
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
Réf Rexel : TTIPG556ILF1N
Réf Fab : PG556ILF1N
EAN13 : 4710901736217
Luminaire LED parking AMBIS - longueur 1,6 m - 56W-7500lm @ 4000K - 220-240 VAC - CLASSE II - angle d'émission 158DEG - Photometrie intensive PCB Plat - diffusion opalisée - IP 66 - IK 10 - Ta -30DEGC to 40DEGC - Driver inclus - L80B10 @ 5
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
Réf Rexel : TTIPG566ILH1N
Réf Fab : PG566ILH1N
EAN13 : 4710901736248
Luminaire LED parking AMBIS - longueur 1,6 m - 66W-9000lm @ 4000K - 220-240 VAC - CLASSE II - angle d'émission 122DEG - Photometrie intensive PCB Plat - diffusion opalisée - IP 66 - IK 10 - Ta -30DEGC to 40DEGC - Driver inclus - L80B10 @ 5
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
Réf Rexel : TTID04TUB4340
Réf Fab : D04TUB4340
EAN13 :
ALTOS TUBULAR, Finition embout Inox 316L, luminaire LED IP67, IK08, 1,2m, 36W, 4320lm, 4000K, 220-240VAC, Classe I, Non traversant, angle d'émission 120DEG, Ta -20DEG + 40DEG, IRC80, L70B50@ 50000h, option sur demande cablage traversant et
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
Réf Rexel : TTID04TUB5440
Réf Fab : D04TUB5440
EAN13 :
ALTOS TUBULAR, Finition embout Inox 316L, luminaire LED IP67, IK08, 1,5m, 48W, 5760lm, 4000K, 220-240VAC, Classe I, Non traversant, angle d'émission 120DEG, Ta -20DEG + 40DEG, IRC80, L70B50@ 50000h, option sur demande cablage traversant et
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
Réf Rexel : TTIPG441IL01N
Réf Fab : PG441IL01N
EAN13 : 4710901736798
Luminaire LED parking AMBIS - longueur 1,2 m - 41W-5100lm @ 4000K - 220-240 VAC - CLASSE II - angle d'émission 280DEG - diffusion opalisée - IP 66 - IK 10 - Ta -30DEGC to 40DEGC - Driver inclus - L80B10 @ 50,000 hours
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
Réf Rexel : TTIPG430ILF1N
Réf Fab : PG430ILF1N
EAN13 : 4710901736194
Luminaire LED AMBIS - longueur 1,2 m - 30W-4000lm @ 4000K - 220-240 VAC - CLASSE II - angle d'émission 158DEG- Photometrie intensive PCB Plat- diffusion opalisée - IP 66 - IK 10 - Ta -30DEGC to 40DEGC - Driver inclus - L80B10 @ 50,000 hou
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
Réf Rexel : TTIPG541IL01N
Réf Fab : PG541IL01N
EAN13 : 4710901736781
Luminaire LED parking AMBIS - longueur 1,6 m - 41W-5100lm @ 4000K - 220-240 VAC - CLASSE II - angle d'émission 280DEG - diffusion opalisée - IP 66 - IK 10 - Ta -30DEGC to 40DEGC - Driver inclus - L80B10 @ 50,000 hours
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
Réf Rexel : TTISBDBN4H00E
Réf Fab : SBDBN4H00E
EAN13 : 4710901737870
LEGATTO Luminaire Grande Hauteur 29000lm 4000K 210W 100DEG d'émission 138LM/W, Classe I, IP65 IK10 Ta -40DEGC +55DEGC, D= 41 cm, Interface de contrôle 0-10V en standard, (L70/B50)100 000 h, 6 kV, UGR<20, Mise en protection automatique du l
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
Réf Rexel : TTISCDBI4H00E
Réf Fab : SCDBI4H00E
EAN13 : 4710901737825
LEGATTO Luminaire Grande Hauteur 21100lm 4000K 170W 100DEG d'émission 124LM/W, Classe I, IP65 IK10 Ta -40DEGC +55DEGC, D= 34 cm, Interface de contrôle 0-10V en standard, (L70/B50)100 000 h, 6 kV, UGR<22, Mise en protection automatique du l
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
Réf Rexel : TTISBDBH4H00E
Réf Fab : SBDBH4H00E
EAN13 : 4710901737863
LEGATTO Luminaire Grande Hauteur 24500lm 4000K 170W 100DEG d'émission 144LM/W, Classe I, IP65 IK10 Ta -40DEGC +55DEGC, D= 41 cm, Interface de contrôle 0-10V en standard, (L70/B50)100 000 h, 6 kV, UGR<20, Mise en protection automatique du l
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
Réf Rexel : TTIPG548ILF1N
Réf Fab : PG548ILF1N
EAN13 : 4710901736804
Luminaire LED AMBIS - longueur 1,6 m - 48W-6000lm @ 4000K - 220-240 VAC - CLASSE II - angle d'émission 158DEG- Photometrie intensive PCB Plat- diffusion opalisée - IP 66 - IK 10 - Ta -30DEGC to 40DEGC - Driver inclus - L80B10 @ 50,000 hou
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
Comparer jusqu'à 3 produits
 
34 produit(s) trouvé(s)