EMX

170 produit(s) trouvé(s)
Sélectionner au moins 2 produits à comparer Comparer 2 produits Comparer 3 produits keyboard_arrow_up
 
170 produit(s) trouvé(s)
Affichage :

En changeant d'agence, il se peut que les prix et disponibilités soient impactés

Etes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Comparer
EMX
Réf Rexel : EMX103405
Réf Fab : 103405
EAN13 : 3700882158215
Borne de connexion grise transparente automatique 5 entrées (x 100) avec corps en polycarbonate transparent et porte colorisée en PA 6.6. Pour fils rigides de 0.5 à 2.5 mm². Pratique : point test permet un contrôle rapide de la connexion.
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
EMX
Réf Rexel : EMX103403
Réf Fab : 103403
EAN13 : 3700882158192
Borne de connexion orange transparente automatique 3 entrées (x 150) avec corps en polycarbonate transparent et porte colorisée en PA 6.6. Pour fils rigides de 0.5 à 2.5 mm². Pratique : point test permet un contrôle rapide de la connexion.
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
EMX
Réf Rexel : EMX100167
Réf Fab : 100167
EAN13 : 3700882158307
Boîte BBC kit DCL de D= 67 mm + E27 profondeur 50 mm (x 50). Boîte étanche à l'air dédiée RT2012. Pratique : étriers métalliques guidés. 2 entrées pour câbles. 4 entrées pour gaines. Utilisation : horizontale et/ou verticale.
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
EMX
Réf Rexel : EMX100140
Réf Fab : 100140
EAN13 : 3700882158253
Boîte BBC 1 poste de D= 67 mm profondeur 40 mm (x 300). Boîte étanche à l'air dédiée à la RT2012. Pratique : étriers métalliques guidés. 2 entrées pour câbles. 4 entrées pour gaines. 2 vis. Utilisation : horizontale et/ou verticale.
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
EMX
Réf Rexel : EMX100240
Réf Fab : 100240
EAN13 : 3700882158277
Boîte BBC 2 postes de D= 67 mm profondeur 40 mm (x 50). Boîte étanche à l'air dédiée à la RT2012. Pratique : étriers métalliques guidés. 2 entrées pour câbles. 4 entrées pour gaines. 4 vis. Utilisation : horizontale et/ou verticale.
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
EMX
Réf Rexel : EMX100105
Réf Fab : 100105
EAN13 : 3700882159588
Boîte de dérivation IP55 105 x 105 en polypropylène couvercle à vis 1/4 de tour (x 25)
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
EMX
Réf Rexel : EMX100080
Réf Fab : 100080
EAN13 : 3700882159571
Boîte de dérivation IP55 80 x 80 couvercle clipsé (x 50)
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
EMX
Réf Rexel : EMX100150
Réf Fab : 100150
EAN13 : 3700882158260
Boîte BBC 1 poste de D= 67 mm profondeur 50 mm (x 100). Boîte étanche à l'air dédiée à la RT2012. Pratique : étriers métalliques guidés. 2 entrées pour câbles. 4 entrées pour gaines. 2 vis. Utilisation : horizontale et/ou verticale.
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
EMX
Réf Rexel : EMX100340
Réf Fab : 100340
EAN13 : 3700882158284
Boîte BBC 3 postes de D= 67 mm profondeur 40 mm (x 50). Boîte étanche à l'air dédiée à la RT2012. Pratique : étriers métalliques guidés. 2 entrées pour câbles. 4 entrées pour gaines. 6 vis. Utilisation : horizontale et/ou verticale.
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
EMX
Réf Rexel : EMX100250
Réf Fab : 100250
EAN13 : 3700882182630
Boîte BBC 2 postes de D= 67 mm profondeur 50 mm (x 50). Boîte étanche à l'air dédiée à la RT2012. Pratique : étriers métalliques guidés. 2 entrées pour câbles. 4 entrées pour gaines. 4 vis. Utilisation : horizontale et/ou verticale.
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
EMX
Réf Rexel : EMX100060
Réf Fab : 100060
EAN13 : 3700882159564
Boîte de dérivation IP55 étanche D= 60 mm couvercle clipsé (x 100)
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
EMX
Réf Rexel : EMX100980
Réf Fab : 100980
EAN13 : 3700882170262
Sortie de câble à vis en PA 16/20 A (x 10)
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
170 produit(s) trouvé(s)